「testo 410i」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO410iベーン式スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO410iベーン式スマートプローブ

    testo(テストー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 測定データはエクセルでメール送信も簡単。
  • TESTO405i熱線式スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO405i熱線式スマートプローブ

    testo(テストー)(5件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
  • デジタル風速計 モノタロウ

    デジタル風速計

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
    用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)測定項目風速・温度精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
  • TESTO405-V1 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO405-V1 熱線式風速計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
    用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
  • 風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック

    風速風量計(熱線式)

    エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
    付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
  • デジタル風速計 サンワサプライ

    デジタル風速計

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。材質ABS樹脂測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97
  • デジタル風速計 カスタム

    デジタル風速計

    カスタム
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    欠品中
    基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
    用途建設現場の安全確保。気象観測付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃質量(g)約130(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ15分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

    ポケットサイズマルチ風速・風量計

    マザーツール(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
    測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
  • TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計

    testo(テストー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    背面マグネット付です。 空気密度入力により高度な計測が可能です。 L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。 温度補償機能付です。 最大、最小値表示機能付です。 温度補償機能付です。
    用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
  • 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

    携帯型風速計アネモマスター

    カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
    用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
  • TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
  • デジタル風速計 コンパクト モノタロウ

    デジタル風速計 コンパクト

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
    用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色赤センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)黒ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
  • 空調メンテ用ケース testo(テストー)

    空調メンテ用ケース

    testo(テストー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番795-1345寸法(mm)270×190×60質量(g)280プローブ405i×1本、410i×1本、605i×1本、510i×1本、905i×1本
  • ボイラー・冷凍機用ケース testo(テストー)

    ボイラー・冷凍機用ケース

    testo(テストー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)250×180×70質量(g)260プローブ549i×1本、115i×1本、510i×1本、410i×1本
  • TESTO425 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO425 熱線式風速計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
  • 熱線式風速計 エスコ

    熱線式風速計

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥28,000税込¥30,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA739AH-2
  • デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウ

    デジタル風速計 体感温度測定機能付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
    付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20
  • フレキシブル熱線式風速・風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレキシブル熱線式風速・風量計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
    付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240電源単4電池×6測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃機能Max.Min.Ave機能使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2秒/回電池寿命約10時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(mm)1600プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時データ記録件数99データ(手動)
  • TESTO416 ベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO416 ベーン式風速計

    testo(テストー)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
    用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量長さ(mm)(プローブ)329測定項目風速・風量ケーブル長(m)1.5精度±(0.2m/s測定値の1.0%)保護等級IP40、IP20ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA風速測定範囲(m/s)0.6~40動作温度(℃)-10~50、プローブ:-10~70保管温度(℃)-10~50直径(mm)(プローブシャフト)16バッテリー寿命60H分解能(m/s)0.1
  • デジタル風速/風量計 カスタム

    デジタル風速/風量計

    カスタム
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    22日以内出荷
    熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
    用途工場、研究機関、屋外現場測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))質量(g)約505電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950電池寿命(時間)約35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)RoHS指令(10物質対応)対応