カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • テスタ(マルチメータ)(4)
さらに商品を絞り込む
  • カイセ(1)
  • カスタム(3)
  • 最大20(3)
  • 最大1000(4)
  • 最大750(4)
  • その他(4)
  • 最大0.2(2)
  • 最大0.4(9)
  • 最大0.6(2)
  • 最大0.75(2)
  • 最大3(14)
  • 最大10(72)
  • 最大20
  • 最大100(3)
  • 最大1000(4)
  • 交流電流(A)をもっと見る
  • 付き(4)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「tesuta」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。<br />バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。<br />変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。<br />真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能<br />本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント、61segバーグラフ交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル<br />真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能<br />非接触検電機能付き(NCV)<br />衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群<br />単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可<br />20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本表示4000カウントLCD文字高(mm)20サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)レンジ切替オート/マニュアルレンジ
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。<br />CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能<br />真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能<br />非接触検電機能付き(NCV)<br />衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら