カテゴリ
- 切削工具(16)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)(8)
- プロトティップ(5)
- 三共製作所(4)
- CKD(3)
- 三菱マテリアル(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 日立産機システム(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- TOPLAND(1)
- SENSIRION(1)
- CoolingDoor(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「tf-10b」の検索結果

エアトランスホーマ
日立産機システム¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から5日以内出荷エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
コードレス アウトドアファン
TOPLAND(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
シームレスタフレット SL-TF1
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ
TDT(田野井)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。材質HSSE食付き部の山数2表面処理TiCN
ロングWタフレット LT-W-TF
TDT(田野井)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
超硬タフレット TC-TF
TDT(田野井)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。ねじの種類TC-TF食付B
超硬ダブルタフレット TC-W-TF
TDT(田野井)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
ストレーナ部
INAX(LIXIL)¥599税込¥6591個6日以内出荷寸法A(mm)22適合品番CF-279(421)(470)B、CF-480B(N)L,R、DTF-814BZ、(D)TF-870B,N、OK-10,-11、TF-1810B(W)/色、TF-479(581)(585)(586)(592)B、TF-510(810)BU,Z,U、TF-514(814)BU,X,Z、TF-869(882)(883)(889)B(W)/色、TF-871(876)(892)B、TF-881(8859(886)B,W
Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ
SENSIRION¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)
プロトティップ¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷汎用型高送りエンドミルです。用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥169,800税込¥186,7801個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)37.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)-0.7寸法Y(mm)max7.5トルク調整範囲(N・m)遮断:140~400RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥119,800~税込¥131,780~1個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.4寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:80~250RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥119,800~税込¥131,780~1個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)31寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.6寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥169,800税込¥186,7801個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)38.5寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)-1.5寸法Y(mm)max7トルク調整範囲(N・m)遮断:200~600RoHS指令(10物質対応)対応