TDT(田野井)
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ
正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。
材質
HSSE
食付き部の山数
2
表面処理
TiCN
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603705
SL-TF M3X0.5 B5
617-5953
46
0.5
M3
4
¥
7,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606575
SL-TF M10X1.5 B7
617-2828
75
1.5
M10
7
¥
11,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください