カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)

「tf-10r」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCOフェライト磁石(丸型穴付)TRUSCO(15件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-FシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
16,980税込18,678
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:31.0mm 容量:10μLアズワン品番63-5509-15
ロータリクランプシリンダ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MKB32SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ MKB40 SMCロータリクランプシリンダ MKB40SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32TF SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32TFSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB63TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB63TF)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ロータリクランプシリンダ MKB50 SMCロータリクランプシリンダ MKB50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50TF)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG32TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG32TF)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TF SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TFSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TF) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TF)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動シリンダポート(TF) G
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TF) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TF)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG40TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG40TF)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG40TF) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG40TF)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動シリンダポート(TF) G
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40TF SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40TFSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40TF)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32TF)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MK Series(MK2B40TF) SMCMK Series(MK2B40TF)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50TF SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50TFSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様(-XC22) パッキン類フッ素ゴムボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(R) 右回転ポートねじの種類(TF) Gクランプストローク(mm)10
フェライト磁石(丸型) TRUSCOフェライト磁石(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ミーリングカッター ミルラッシュ テグテックジャパンミーリングカッター ミルラッシュテグテックジャパン
51,980税込57,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。 平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
個人サンプラーホルダー ATPS-20H型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー ATPS-20H型SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
個人サンプラーホルダー NWPS-35H型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー NWPS-35H型SIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミルテグテックジャパン
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュテグテックジャパン
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
32mmフロート弁 INAX(LIXIL)32mmフロート弁INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様【フロート弁】ドラムなし、フロートカップ(W節水)なし (オーバーフロー管高さA:263mm)、ゴム玉:小(55Φ)、ネジ外径:Φ42、呼び径:Φ32適合取替用フロートゴム玉:TF-10R-S(マルチパーツシリーズ)対応対応タンク:袋ナット付き(隅付・平付ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平関連資料外観図(0.02MB)
ミーリングカッター チェイス12ミル テグテックジャパンミーリングカッター チェイス12ミルテグテックジャパン
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。 平面加工用。 傾斜面肩削り&面取り加工用。
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(2個)
6日以内出荷
ストレーナ部 INAX(LIXIL)ストレーナ部INAX(LIXIL)
549税込604
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)22適合品番CF-279(421)(470)B、CF-480B(N)L,R、DTF-814BZ、(D)TF-870B,N、OK-10,-11、TF-1810B(W)/色、TF-479(581)(585)(586)(592)B、TF-510(810)BU,Z,U、TF-514(814)BU,X,Z、TF-869(882)(883)(889)B(W)/色、TF-871(876)(892)B、TF-881(8859(886)B,W