カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「tf-1111」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • チーズ 1F SK11

    チーズ 1F

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
  • ネオデコ レタートレイ EXACOMPTA

    ネオデコ レタートレイ

    EXACOMPTA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)のネオデコシリーズのレタートレー。A4+サイズの書類に対応し、約500枚の用紙を収納できます。積み重ねて使用できるため、省スペースで書類整理が可能です。右側にラベルホルダー付きで、書類の識別にも便利です。再生プラスチックを使用しています。
  • CD Series(CDG1BA50TF) SMC

    CD Series(CDG1BA50TF)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • PTFEカルチャープレート F-1111シリーズ フロン工業

    PTFEカルチャープレート F-1111シリーズ

    フロン工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    96WELL、穴径6.4 mm。細胞の付着が少なく回収作業がやりやすく、ほとんどの滅菌処理が可能。
  • 内ネジチーズ アソー

    内ネジチーズ

    アソー(15件のレビュー)
    取扱い終了
    材質黄銅形状チーズ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 内ネジチーズ アソー

    内ネジチーズ

    アソー
    取扱い終了
    用途ネジ用継手。配管の分岐に。材質黄銅形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • TFパネル(光触媒) PLUS(プラス)[文具]

    TFパネル(光触媒)

    PLUS(プラス)[文具]
    取扱い終了
    厚さ(mm)45色ホワイトグリーン購入法適合
  • TFパネル(PETクロス) PLUS(プラス)[文具]

    TFパネル(PETクロス)

    PLUS(プラス)[文具]
    取扱い終了
    厚さ(mm)45色ホワイトグリーン購入法適合
  • TFパネル(光触媒スチール) PLUS(プラス)[文具]

    TFパネル(光触媒スチール)

    PLUS(プラス)[文具]
    取扱い終了
    厚さ(mm)45色ホワイトグリーン購入法適合
  • S-1111B33PN-NYS-TF SII

    S-1111B33PN-NYS-TF

    SII
    取扱い終了
  • S-1111B33PN-NYS-TF SII

    S-1111B33PN-NYS-TF

    SII
    取扱い終了
  • デジタルパネルメータ K3TF omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ K3TF

    omron(オムロン)
    取扱い終了