アソー
内ネジチーズ
用途
ネジ用継手。配管の分岐に。
材質
黄銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D(inch)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39486526
TF-1444
Rc1/2
68
34
¥
2,100
取扱い終了
39486535
TF-1222
Rc1/4
50
25
¥
750
取扱い終了
39486544
TF-1111
Rc1/8
44
22
¥
560
取扱い終了
39486553
TF-1333
Rc3/8
58
29
¥
1,250
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材