カテゴリ

  • 梱包用品(2)
    • モール・カラータイ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 切削工具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「tf-800」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/1コ用
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/2コ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/2コ用 ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/2コ用
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ SANDVIKCoroCut(R)2溝入れ加工用チップSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
当日出荷から14日以内出荷
勝手N
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュインターナショナルダイヤ
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。
用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレフレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)トーフレ
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
旋削加工用チップ CoroCutQD 4425 サンドビック旋削加工用チップ CoroCutQD 4425サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。結晶成長方位を改善し、安定性のアップした加工性能のほか、耐摩耗性と工具寿命が大幅に向上しました。
用途旋削加工用。材種4425
旋削加工用チップ CoroCutQD 1105 サンドビック旋削加工用チップ CoroCutQD 1105サンドビック
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。材種1105
コロカットQD旋削加工用チップ(320) サンドビックコロカットQD旋削加工用チップ(320)サンドビック
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。材種1125
旋削加工用チップ コロカット1・2 4325 サンドビック旋削加工用チップ コロカット1・2 4325サンドビック
49,980税込54,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クランプ剛性大です。
用途旋削加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK材種4325
旋削加工用チップ コロカットQD H13A サンドビック旋削加工用チップ コロカットQD H13Aサンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。材種H13A
旋削加工用チップ コロカットQD 1145 サンドビック旋削加工用チップ コロカットQD 1145サンドビック
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途旋削加工用。材種1145
コロカットQF 端面溝入れ用チップ サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用チップサンドビック
25,980税込28,578特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
コロカット2 旋削加工用チップ サンドビックコロカット2 旋削加工用チップサンドビック
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途仕上げ勝手なし切刃数2
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
ねじりっこ PLUS(プラス)[文具]ねじりっこPLUS(プラス)[文具]
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
巻いてねじって結束します。 必要な分だけ取り出して、カットできます。 作業に適した仕様になっています。
仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひもトラスコ品番197-2695材質白なまし鉄線0.39mm幅(mm)(ひも)4質量(kg)0.13ホワイトひも長(m)20入数(個)10
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
169,800税込186,780
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
59,980税込65,978
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
1連用/3コ用。スクエア形
材質ABS樹脂ホワイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら