カテゴリ
- 梱包用品(2)
- モール・カラータイ(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- 切削工具(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 自動車純正部品(7)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- PLUS(プラス)[文具](2)
- SMC(148)
- サンドビック(8)
- ホンダ(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- フロン工業(4)
- CKD(2)
- トーフレ(2)
- 安達商事(2)
- ダイヘン(1)
- KVK(1)
- よこやま(1)
- SANDVIK(1)
- エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(1)
- インターナショナルダイヤ(1)
長さ(m)
幅(mm)
エコロジープロダクト
「tf-800」の検索結果
![ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887347-250730-02.jpg)
ねじりっこ(カッター付)
PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)¥879税込¥9671個(20m)当日出荷くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85![ねじりっこ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703205-230602-02.jpg)
ねじりっこ
PLUS(プラス)[文具]¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷巻いてねじって結束します。 必要な分だけ取り出して、カットできます。 作業に適した仕様になっています。仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひもトラスコ品番197-2695材質白なまし鉄線0.39mm幅(mm)(ひも)4質量(kg)0.13色ホワイトひも長(m)20入数(個)10
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷1連用/3コ用。スクエア形材質ABS樹脂色ホワイト
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/2コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/2コ用
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/1コ用
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
天ぷら鍋22cm&手付きフライヤー22cm&フライヤー油はねガード24cm
よこやま¥7,998税込¥8,7981セット(2900mL)5日以内出荷大量の揚げ物に便利な天ぷら鍋.。ポテトフライや唐揚げなどの食材を一度にたくさん油切が出来るフライヤー。細かいメッシュで油はねをガード。レンジ周りの汚れの軽減に。仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質天ぷら鍋:鉄(底の厚さ0.8mm)、手付きフライヤー:18-8ステンレス、フライヤー油はねガード:18-8ステンレス寸法(mm)天ぷら鍋:約220×300×120(本体高さ:約90)、手付きフライヤー:約220×370×80、フライヤー油はねガード:約240×397××8質量(g)約930、天ぷら鍋:約580、手付きフライヤー:約180、フライヤー油はねガード:約170容量(L)約2.9加工表面:天ぷら鍋:シリコン樹脂塗装
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63TF)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGZ50TF)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63TF)
SMC¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A4
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32TF
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R40TF)
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW63TF
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63TF
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) G




![ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13887347-250730-02.jpg)

![ねじりっこ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703205-230602-02.jpg)