カテゴリ

  • 梱包用品(2)
    • モール・カラータイ(2)
  • 切削工具(9)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「tf-800」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]

    ねじりっこ(カッター付)

    PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)
    879税込967
    1個(20m)
    当日出荷
    くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
    材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85
  • コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    プレートスクエア
  • ねじりっこ PLUS(プラス)[文具]

    ねじりっこ

    PLUS(プラス)[文具]
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    巻いてねじって結束します。 必要な分だけ取り出して、カットできます。 作業に適した仕様になっています。
    仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひもトラスコ品番197-2695材質白なまし鉄線0.39mm幅(mm)(ひも)4質量(kg)0.13ホワイトひも長(m)20入数(個)10
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    1連用/3コ用。スクエア形
    材質ABS樹脂ホワイト
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/2コ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/2コ用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/2コ用
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/1コ用
  • 天ぷら鍋22cm&手付きフライヤー22cm&フライヤー油はねガード24cm よこやま

    天ぷら鍋22cm&手付きフライヤー22cm&フライヤー油はねガード24cm

    よこやま
    7,998税込8,798
    1セット(2900mL)
    5日以内出荷
    大量の揚げ物に便利な天ぷら鍋.。ポテトフライや唐揚げなどの食材を一度にたくさん油切が出来るフライヤー。細かいメッシュで油はねをガード。レンジ周りの汚れの軽減に。
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質天ぷら鍋:鉄(底の厚さ0.8mm)、手付きフライヤー:18-8ステンレス、フライヤー油はねガード:18-8ステンレス寸法(mm)天ぷら鍋:約220×300×120(本体高さ:約90)、手付きフライヤー:約220×370×80、フライヤー油はねガード:約240×397××8質量(g)約930、天ぷら鍋:約580、手付きフライヤー:約180、フライヤー油はねガード:約170容量(L)約2.9加工表面:天ぷら鍋:シリコン樹脂塗装
  • 300A用母材側ケーブル ダイヘン

    300A用母材側ケーブル

    ダイヘン
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    適合機種Welbee Inverter F300P長さ(m)5電線太さ(mm2)80
  • ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。
    用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
  • コロカットQF 端面溝入れ用チップ サンドビック

    コロカットQF 端面溝入れ用チップ

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
    用途端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
  • CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ

    サンドビック
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • コロカット2 旋削加工用チップ サンドビック

    コロカット2 旋削加工用チップ

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途仕上げ勝手なし切刃数2
  • CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ SANDVIK

    CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ

    SANDVIK
    37,980税込41,778
    1箱(5個)
    当日出荷から14日以内出荷
    勝手N
  • フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 トーフレ

    フランジ無溶接型フレキ 10K SS400

    トーフレ
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
  • コロカットQD旋削加工用チップ(320) サンドビック

    コロカットQD旋削加工用チップ(320)

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
    用途旋削加工用。材種1125
  • 旋削加工用チップ CoroCutQD 4425 サンドビック

    旋削加工用チップ CoroCutQD 4425

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。結晶成長方位を改善し、安定性のアップした加工性能のほか、耐摩耗性と工具寿命が大幅に向上しました。
    用途旋削加工用。材種4425
  • 旋削加工用チップ CoroCutQD 1105 サンドビック

    旋削加工用チップ CoroCutQD 1105

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
    用途旋削加工用。材種1105
  • 旋削加工用チップ コロカットQD 1145 サンドビック

    旋削加工用チップ コロカットQD 1145

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
    用途旋削加工用。材種1145
  • 旋削加工用チップ コロカットQD H13A サンドビック

    旋削加工用チップ コロカットQD H13A

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
    用途旋削加工用。材種H13A
  • フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

    トーフレ
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
    用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
  • 800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事

    800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ

    安達商事
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。
    仕様録画:microSDカード(最大128GB)、音声マイク:あり質量(g)820寸法285(L)x83(H)mm使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大12W方式圧縮:H.265対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4使用湿度範囲30%~80%解像度3840×2160視野角水平:約29°~98°S/N比39.1dB以上LED赤外線:8pcsLED 最大投光距離40mセキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/nフレームレート最大10fps周波数帯域(GHz)2.4GHzイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション防水IP66相当
  • 800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事

    800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ

    安達商事
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は、次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。800万画素SONY製 CMOS センサー搭載。3840×2160 解像度8MP画質。f2.7-13.5mm電動バリフォーカルレンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約40m。視野角 約98°-29 °で広範囲の撮影が可能
    質量(g)820使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大12W対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4マイクロホンあり使用湿度範囲30%~80%解像度3840×2160視野角【水平】約29°~98°S/N比39.1dB以上LED【赤外線LED】8pcsLED 最大投光距離40mセキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s通信規格IEEE802 b/g/n映像圧縮方式H.265フレームレート最大10fps周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、microSDカード(最大128GB)寸法(高さH×長さL)(mm)83×285防水IP66相当
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TF~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TF~)

    CKD(1件のレビュー)
    58,588税込64,447
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • SUPER PUNTO スーパープント エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    SUPER PUNTO スーパープント

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    3,498,000税込3,847,800
    1台
    10日以内出荷
    超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機 電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。 高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。
    周波数(Hz)インバーター:1500電流(A)(C型)15000、(X型)13000容量(kVA)(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25入力一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5冷却方式(C型・X型)水冷、(片面)空冷制御方法三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付溶接能力(mm)(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)820×500×720最大加圧力(kN[tf])C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800
f-4000-a特集