天ぷら鍋22cm&手付きフライヤー22cm&フライヤー油はねガード24cm

天ぷら鍋22cm&手付きフライヤー22cm&フライヤー油はねガード24cm - よこやま

大量の揚げ物に便利な天ぷら鍋.。
ポテトフライや唐揚げなどの食材を一度にたくさん油切が出来るフライヤー。
細かいメッシュで油はねをガード。レンジ周りの汚れの軽減に。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
天ぷら鍋:鉄(底の厚さ0.8mm)、手付きフライヤー:18-8ステンレス、フライヤー油はねガード:18-8ステンレス
寸法(mm)
天ぷら鍋:約220×300×120(本体高さ:約90)、手付きフライヤー:約220×370×80、フライヤー油はねガード:約240×397××8
質量(g)
約930、天ぷら鍋:約580、手付きフライヤー:約180、フライヤー油はねガード:約170
容量(L)
約2.9
加工
表面:天ぷら鍋:シリコン樹脂塗装
内容量
1セット(2900mL)
注意
※ご使用の際は必ずミトン等ご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772449EJTF-800
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする