カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 自動車純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tf-810」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥3,398税込¥3,7381袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
強力ばね TF(軽小荷重) TF8-10
東京発条製作所¥169税込¥1861個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)15.24自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
ボールタップストレーナー
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷適合TF-810BU(1992年以前)、TF-810BZ(1992年以前)、TF-814BU(1992年以前)、TF-814BZ(1992年以前)
スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込フタ付
中部コーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷から16日以内出荷丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする差込式フタ付タイプのスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
ストレーナ部
INAX(LIXIL)¥599税込¥6591個6日以内出荷寸法A(mm)22適合品番CF-279(421)(470)B、CF-480B(N)L,R、DTF-814BZ、(D)TF-870B,N、OK-10,-11、TF-1810B(W)/色、TF-479(581)(585)(586)(592)B、TF-510(810)BU,Z,U、TF-514(814)BU,X,Z、TF-869(882)(883)(889)B(W)/色、TF-871(876)(892)B、TF-881(8859(886)B,W
1/2”水栓用ドライバー式スピンドル部
INAX(LIXIL)¥879税込¥9671個7日以内出荷適合LF-3SE・TF-810EF・TF-870EFねじ【D】TW19山8、【E】W24山20寸法A(mm)34