カテゴリ

  • 切削工具(65)
  • オフィス家具(37)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 制御機器(22)
  • 建材・エクステリア(14)
  • カー用品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-m」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄筋フォトマーカー マイゾックス

    鉄筋フォトマーカー

    マイゾックス(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷
    配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
    用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。材質PVC長さ(mm)50質量(g)41適合サイズ(Φmm)10~30
  • 折りたたみマット TRUSCO

    折りたたみマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
    材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
  • アトファイン(TM)傷あとケアテープ ニチバン

    アトファイン(TM)傷あとケアテープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(12枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    縦にも横にも伸びにくい素材ですので、傷跡への伸展刺激を軽減します。 高透湿性のアクリル系粘着剤により、汗をかいてもムレにくく肌にやさしい仕様です。 ウェーブ形状ではがれにくく、交換の手間が軽減できます。 ※抜糸後、もしくは抜糸がない場合は傷口が完全にふさがった傷跡にご使用いただけます。
    材質基材/ポリエステル織布、粘着剤/アクリル系
  • 1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ KITZ(キッツ)

    1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • スーパータックフィット 北川工業

    スーパータックフィット

    北川工業(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(2個)
    当日出荷
    地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
    用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型マグネットトレー TRUSCO

    角型マグネットトレー

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
  • キーボードカバー サンワサプライ

    キーボードカバー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    種別デスクトップ用材質Tポリウレタン
  • メモリーエースMAG 30L用 阪口製作所

    メモリーエースMAG 30L用

    阪口製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    トーチ先端のガス流量を測定します。
    口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスMAG流量(L/min)測定:5~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
  • レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久 エレコム

    レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
    枚数10枚入り用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
  • 角型マグネットトレー波底 TRUSCO

    角型マグネットトレー波底

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。 作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。トラスコ品番299-6944幅(mm)240高さ(mm)42質量(g)615タイプ波型底奥行(mm)142吸着力(N)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×142×42最大荷重(kg)2
  • 角型マグネットトレー TRUSCO

    角型マグネットトレー

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。 作業部品、工具を纏めて収納できます。
    用途屋外修理作業等トラスコ品番287-0738材質SUS430寸法(mm)240×140×28質量(g)635吸着力(N)117.6
  • ステンレス製ねじ込みボール UTFM型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製ねじ込みボール UTFM型

    KITZ(キッツ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
    材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • セルフクリンチングフラッシュナットTF(ステンレス)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングフラッシュナットTF(ステンレス)(小箱)

    ボーセイ
    39,980税込43,978
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ アイリスオーヤマ

    あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ

    アイリスオーヤマ
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    純水を99%使用した、水分たっぷりの手口ふきです。持ち運びに便利なミニサイズです。ポーチやポケットなどの小さなスペースにも収まるので多くのシーンで活躍します。動物柄のかわいいパッケージデザインです。(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)
    成分水、グルコノラクトン、安息香酸Na、EDTA-2Na、アロエエキス、モモ葉エキス、セチルピリジニウムクロリド、クエン酸Na、キシリトール寸法(mm)W125×D41×H21(個装サイズ)質量(g)37枚数8枚入り×6個(48枚)シートサイズ(mm)(約)150×180
  • セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    29,980税込32,978
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットモンキーレンチ trad

    フィットモンキーレンチ

    trad(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。
    材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
  • キーボードカバー サンワサプライ

    キーボードカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    富士通 ESPRIMO 日本語キーボード用キーボードカバーです。破れにくく、丈夫な素材で、復元性にも優れています。ソフトタッチで、手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。中性洗剤で洗えるので、お茶やコーヒーがこぼれても安心です。タバコの灰が落ちても大丈夫です。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。
    適合機種富士通 FMV-ESPRIMO 日本語キーボード※抗菌縦置キーボードには対応しません。種別デスクトップ用材質T-ポリウレタン適合機種メーカー富士通アズワン品番64-0867-45特性洗浄可
  • 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×テーパめねじ)材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 天吊り床置き式除湿機 (単相100V) ナカトミ

    天吊り床置き式除湿機 (単相100V)

    ナカトミ
    169,998税込186,998
    1台
    翌々日出荷
    設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
    用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
  • フレアリングツ-ル メネジ スーパーツール

    フレアリングツ-ル メネジ

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • 薬液・水中用コネクター付被覆熱電対 林電工

    薬液・水中用コネクター付被覆熱電対

    林電工
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
    材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル

    エレコム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能ブラック質量(g)約29使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • 15.6型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型フルHDモバイルディスプレイ

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPS
  • マグネタップカール 長岡特殊電線

    マグネタップカール

    長岡特殊電線
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり導体サイズ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT

    FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応

    LUFT
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    Bluetooth5.3搭載。高音質通話とPD/QC3.0急速充電に対応。ワイドFM業界最多248ch対応で混線を回避。
    用途車内での音楽再生、ハンズフリー通話、スマホ充電。ダークグレー出力(USB-A)QC3.0 5V(3A),9V(2A),12V(1.5A)、(USB-C)PD 5V(3A),9V(2A),12V(2.5A)本体質量(g)39入力12V-24V周波数FM:76.0~108Mhzサイズ(mm)95×36
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • VITURE Luma シリーズ専用 レンズフレーム VITURE

    VITURE Luma シリーズ専用 レンズフレーム

    VITURE
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    指定の眼鏡店で自分にぴったりのレンズをセットしてもらいましょう。(VITURE公式指定店:JUN GINZA)。VITURE Luma XRシリーズ全モデルに磁石で簡単に装着。-6.0Dを超える度数の方/乱視の方に最適
    付属品クイックスタートガイド:1、安全ガイドライン:1材質ポリカーボネート(PC)寸法(mm)122.6×34.8×3.3ブラック質量(g)4.3対応磁気着脱保証期間1年間の製品保証
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • 13.3型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン

    13.3型フルHDモバイルディスプレイ

    プリンストン
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比800:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS
  • 東芝テック中型ドロワ用コインカップ(6個セット) テラーメイト

    東芝テック中型ドロワ用コインカップ(6個セット)

    テラーメイト
    6,598税込7,258
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    東芝テック製中型ドロアDRW-4044F6-F1に設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
  • タフレット・サライ用 SR-TF TDT(田野井)

    タフレット・サライ用 SR-TF

    TDT(田野井)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
    材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
  • 15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ プリンストン

    15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ

    プリンストン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    15.6型の液晶パネルを2枚搭載した2画面モバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2色(本体)画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • SCS14ボール弁 フルボア ねじ込み イシグロ

    SCS14ボール弁 フルボア ねじ込み

    イシグロ
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS14
  • タフレット・サライ用 TDT(田野井)

    タフレット・サライ用

    TDT(田野井)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    HSSV
    用途用途材質HSSV(ハイス鋼)表面処理TiCNコート
  • 丸リンク TRUSCO

    丸リンク

    TRUSCO
    259税込285
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。
    用途かばんや衣類などの金具として。材質スチール表面処理ニッケルメッキ
  • シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ

    TDT(田野井)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。
    材質HSSE食付き部の山数2表面処理TiCN
  • TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)

    TiNコートタフレット TiN-TF

    TDT(田野井)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
    材質HSSVねじの種類TIN-TF
  • YT700N部品 ボンネット パナソニックコネクト

    YT700N部品 ボンネット

    パナソニックコネクト
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷