曜日別特売

あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ

あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ - アイリスオーヤマあんしん Genki!手口ふき ミニタイプ - アイリスオーヤマあんしん Genki!手口ふき ミニタイプ - アイリスオーヤマあんしん Genki!手口ふき ミニタイプ - アイリスオーヤマあんしん Genki!手口ふき ミニタイプ - アイリスオーヤマあんしん Genki!手口ふき ミニタイプ - アイリスオーヤマ

純水を99%使用した、水分たっぷりの手口ふきです。持ち運びに便利なミニサイズです。ポーチやポケットなどの小さなスペースにも収まるので多くのシーンで活躍します。動物柄のかわいいパッケージデザインです。
(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)

成分
水、グルコノラクトン、安息香酸Na、EDTA-2Na、アロエエキス、モモ葉エキス、セチルピリジニウムクロリド、クエン酸Na、キシリトール
寸法(mm)
W125×D41×H21(個装サイズ)
質量(g)
37
枚数
8枚入り×6個(48枚)
シートサイズ(mm)
(約)150×180
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921185TFM68P
オープン
¥249
¥274(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする