保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:31.0mm 容量:10μL
アズワン品番63-5509-15
1箱(10ラック×96本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダポート(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
クランプストローク(mm)10
ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダポート(TF) G
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
仕様(-XC22) パッキン類フッ素ゴム
ボディオプション(-) 標準(めねじ)
回転方向(R) 右回転
ポートねじの種類(TF) G
クランプストローク(mm)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。
・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙
型式ATPS-20H型
使用温度範囲(℃)0~40
吸引流量1.5L/min
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。
・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙
型式NWPS-35H型
使用温度範囲(℃)0~40
吸引流量2.5L/min
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
関連キーワード