カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(488)
  • 切削工具(147)
  • 制御機器(61)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 物流用品(18)
  • 照明(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • オフィス家具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-l」の検索結果

875件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサブラケット(光電センサ用)TF-LXタイプ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TF-LXタイプ岩田製作所
508税込559
1個
翌々日出荷
タイプTF-LXタイプ適合センサオムロン:E3TRoHS指令(10物質対応)対応
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用 オーム電機マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用オーム電機
669税込736
1個
当日出荷
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 屋内専用 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機連結コード LEDイーブライトスリム専用オーム電機(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード 屋内専用
電源 コード LEDイーブライトスリム専用 中間スイッチ付き 2m オーム電機電源 コード LEDイーブライトスリム専用 中間スイッチ付き 2mオーム電機
669税込736
1個
当日出荷
「LEDイーブライトスリム」専用の電源コード 中間スイッチ付き 屋内専用
コード長さ(m)約2
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水方式横型(フレキホース)
アトファイン(TM)傷あとケアテープ ニチバンアトファイン(TM)傷あとケアテープニチバン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(4枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
縦にも横にも伸びにくい素材ですので、傷跡への伸展刺激を軽減します。 高透湿性のアクリル系粘着剤により、汗をかいてもムレにくく肌にやさしい仕様です。 ウェーブ形状ではがれにくく、交換の手間が軽減できます。 ※抜糸後、もしくは抜糸がない場合は傷口が完全にふさがった傷跡にご使用いただけます。
材質基材/ポリエステル織布、粘着剤/アクリル系
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO蛍光灯飛散防止チューブTRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172透明
防寒ベスト FEELESS TRUSCO防寒ベスト FEELESSTRUSCO
7,698税込8,468
1着
当日出荷
イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない薄く、軽い防寒ベストです。 肩部分と脇部分が伸縮するので動きやすい仕様になっています。 微細なセル構造のポリオレフィンフォーム(FOLEC)を使用、断熱性に優れるため高い保温効果が得られます。
用途作業服の下に着用種別ベストブラック/ブルー機能防寒素材表地/裏地:ナイロン、詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC)、ポリエステル
強力ゲルフック タフコアラ JIT強力ゲルフック タフコアラJIT
799税込879
1個
当日出荷
壁に釘や画びょうで穴を空けずにフックを取り付ける事が出来、外す時も設置面に傷をつけずにはがす事が出来ます。水洗いをすれば再利用も可能。
材質粘着剤:PU、ゲルフィルム:PVC、フック:PC
導電性編組シールドチューブ TRUSCO導電性編組シールドチューブTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
タルフィック・L 八幡ねじタルフィック・L八幡ねじ
349税込384
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため軒桁に外壁材をそのまま張ることができます。 軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合に使用します。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。 軽量のため現場作業が容易です。
用途たる木と母屋棟木の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
スマートフォン用/フレキシブル三脚 エレコムスマートフォン用/フレキシブル三脚エレコム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのスマートフォン用三脚。
ブラック質量(g)三脚:約114 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:ABS・PA・TPR・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×194※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約107~182
WBフルセット手すり 長谷川工業WBフルセット手すり長谷川工業
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
はしご滑り止め端具 FLW2.0 長谷川工業はしご滑り止め端具 FLW2.0長谷川工業
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種FLW材質樹脂タイプ左右共通
投光器用フード TRUSCO投光器用フードTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスターデジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)ネオスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO蛍光灯飛散防止チューブ 20形TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形電球の種類蛍光灯
フレームレスガラス水槽セット ジェックスフレームレスガラス水槽セットジェックス
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
タルフィック BXカネシンタルフィックBXカネシン
62税込68
1個
5日以内出荷
屋根が風圧で吹き上げられないよう、母屋、桁に確実に接合するためにたる木の側面に緊結する金物です。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも施工できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも接合できるため、ケラバ側やたる木間距離が短い場合でも納まりよく施工可能です。軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合はタルフィック・Lを、右側に接合する場合はタルフィック・Rを使用します。軽量なので現場作業が容易です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。付属品太めくぎ ZN40×4本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCO蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリムTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯
Type-C - Lightning変換アダプタ エスエスエーサービスType-C - Lightning変換アダプタエスエスエーサービス(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
グレー端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付)未来工業
5,398税込5,938
1セット(20個)
翌々日出荷
グレー適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径3分ボルト許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
平形精密水準器 B級 TRUSCO平形精密水準器 B級TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
平形精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO平形精密水準器 A級(JIS規格品)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
精密検査用でJIS規格品です。
用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
導電性編組チューブ TRUSCO導電性編組チューブTRUSCO
589税込648
1本
当日出荷
後入れ可能な導電性編組チューブです耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シートセノハウス用材(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) ダブル 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) ダブル未来工業
4,298税込4,728
1セット(10個)
翌々日出荷
適合ボルト径3分ボルトグレー適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル寸法d(Φmm)6許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikariワンタッチ式折りたたみ棚受けNewHikari
1,298税込1,428
1パック(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質仕上焼付け塗装
リゲッタ つかれどめインソール モチタフ リゲッタリゲッタ つかれどめインソール モチタフリゲッタ
1,980税込2,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
リゲッタの "つかれどめインソール" にMochiTough -モチタフ-インソールが誕生!足裏にフィットして疲れにくい本来のつかれどめインソールの履き心地はそのままに、フィット感とクッション性が追加された男女兼用サイズ展開のフルインソールです。
材質ポリエステル/ポリウレタン/EVAブラック
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から42日以内出荷
ドーナツフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)ドーナツフラッシュ 単体YAMAZEN(山善)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)6.5~26
蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO蛍光灯飛散防止チューブTRUSCO
31,980税込35,178
1箱(20本)
翌日出荷から3日以内出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172電球の種類蛍光灯
タフレット-L TFL TDT(田野井)タフレット-L TFLTDT(田野井)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
紙枠エアプレフィルター TRUSCO紙枠エアプレフィルターTRUSCO
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。
用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。奥行(mm)44縦(mm)610捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200
でこぼこストレッチローラースリム ピンク トーンでこぼこストレッチローラースリム ピンクトーン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
直径10cmのスリムタイプのストレッチローラー。2種類の凸凹が絶妙な刺激を与えてくれるストレッチローラーです。運動後の筋膜ケアに便利です。スマートフォンやテレビを見ながらの「ながら運動」に便利です。お家で気軽にマッサージやストレッチができます。
材質・外側ローラー/EVA樹脂・内側チューブ/ABS樹脂寸法(mm)100×100×305ピンク
ドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム エレコムドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアームエレコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ドライヤー時間を快適に!リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。ソファーなどに座りながら使用できるので、腕を上げ続ける負担が少なく、頭頂から毛先までムラなく乾かせます。両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。
用途リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。 両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 机のない場所でも設置でき、座った状態で頭頂からしっかり乾かせます。 アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置をお好みの高さや位置に調節できます。 ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 ※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 スタンドの底面にクッションが付いているため、滑りにくく床を傷つけにくいです。材質スチール、ABS、PET、EVA全長(mm)【支柱部】約1200質量(kg)2ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドライヤーホルダー】約70×95×32、【台座】約195×325×26(支柱固定ネジ含む)対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)アーム長さ(mm)約280総耐荷重(kg)約0.8
...