カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,181)
  • 電気材料(234)
  • オフィス家具(72)
  • 切削工具(69)
  • 制御機器(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • カー用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tf-m」の検索結果

2,794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ TF-M-DNCF タンガロイタップ TF-M-DNCFタンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TF-M-DNCF タンガロイタップ TF-M-DNCFタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)110
タップ TF-M-DNCF/DNEF タンガロイタップ TF-M-DNCF/DNEFタンガロイ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋フォトマーカー マイゾックス鉄筋フォトマーカーマイゾックス(1件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。材質PVC長さ(mm)50質量(g)41適合サイズ(Φmm)10~30
折りたたみマット TRUSCO折りたたみマットTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌日出荷
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ KITZ(キッツ)1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズKITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
アトファイン(TM)傷あとケアテープ ニチバンアトファイン(TM)傷あとケアテープニチバン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(6枚)
当日出荷から翌々日出荷
縦にも横にも伸びにくい素材ですので、傷跡への伸展刺激を軽減します。 高透湿性のアクリル系粘着剤により、汗をかいてもムレにくく肌にやさしい仕様です。 ウェーブ形状ではがれにくく、交換の手間が軽減できます。 ※抜糸後、もしくは抜糸がない場合は傷口が完全にふさがった傷跡にご使用いただけます。
材質基材/ポリエステル織布、粘着剤/アクリル系
角型マグネットトレー TRUSCO角型マグネットトレーTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(2個)
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
キーボードカバー サンワサプライキーボードカバーサンワサプライ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
種別デスクトップ用材質Tポリウレタン
レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久 エレコムレーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
枚数10枚入り用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
折りたたみマット(厚さ15mm) TRUSCO折りたたみマット(厚さ15mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
厚み15mmなので、砂利の上でも地面からの冷気や凹凸も気になりません。地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます
用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム長さ(mm)1800厚さ(mm)15
ステンレス製ねじ込みボール UTFM型 KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボール UTFM型KITZ(キッツ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
角型マグネットトレー波底 TRUSCO角型マグネットトレー波底TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。 作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。最大荷重(kg)2吸着力(N)20トラスコ品番299-6944質量(g)615寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×142×42
角型マグネットトレー TRUSCO角型マグネットトレーTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。 作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等トラスコ品番287-0738材質SUS430寸法(mm)240×140×28質量(g)635吸着力(N)117.6
キーボードカバー サンワサプライキーボードカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
富士通 ESPRIMO 日本語キーボード用キーボードカバーです。破れにくく、丈夫な素材で、復元性にも優れています。ソフトタッチで、手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。中性洗剤で洗えるので、お茶やコーヒーがこぼれても安心です。タバコの灰が落ちても大丈夫です。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。
特性洗浄可適合機種富士通 FMV-ESPRIMO 日本語キーボード※抗菌縦置キーボードには対応しません。種別デスクトップ用材質T-ポリウレタン適合機種メーカー富士通アズワン品番64-0867-45
M2用シート兼格納袋 ナショナルマリンM2用シート兼格納袋ナショナルマリン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途1000Lタンク用トラスコ品番100-0519材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.8寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
M1用シート兼格納袋 ナショナルマリンM1用シート兼格納袋ナショナルマリン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途500Lタンク用トラスコ品番100-0503材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
折りたたみマット(厚さ5mm) TRUSCO折りたたみマット(厚さ5mm)TRUSCO
1,198税込1,318特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。スリットの幅が狭いので持ち運びや収納に便利なスリムタイプです。座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます。使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布長さ(mm)1850厚さ(mm)5
キーボード防塵カバー サンワサプライキーボード防塵カバーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
富士通 FMV-KB323キーボード用カバーです。中性洗剤で洗えます。タバコの灰や熱いコーヒーをこぼしても大丈夫です。柔らかく、復元性に優れています。 透明度が高く、操作性に優れています。抗菌処理済みです。
特性洗浄可、抗菌処理種別デスクトップ用材質T-ポリウレタン適合機種メーカー富士通対応機種富士通 FMV-KB323キーボードアズワン品番64-0848-72
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
セルフクリンチングフラッシュナットTF(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナットTF(ステンレス)(小箱)ボーセイ
39,980税込43,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
フィットモンキーレンチ tradフィットモンキーレンチtrad(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。
材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
トラフレキ用 曲ガリ 未来工業トラフレキ用 曲ガリ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
段差部の接続に使用します。
角度(°)45
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
レクチャー卓(デスクタイプ) カナレ電気レクチャー卓(デスクタイプ)カナレ電気
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
座位中心のオペレーションを考えた足入れのある多機能なデスクタイプです。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
タイプ配線孔:標準配線孔キャスター径(Φmm)60
ミラクルパットR (穴埋め補助部材) 未来工業ミラクルパットR (穴埋め補助部材)未来工業
19,980税込21,978
1箱(20本)
翌々日出荷
天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 異径パイプやスリーブ穴が連続する場合等にカットして使用できます。 切断に便利な25mm方眼の折り罫付で、加工が簡単。補強ベルトも製作できます。
タイプフリー
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ プリンストン15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイプリンストン
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理光沢コントラスト比800:1解像度2560×1080入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1画面サイズ15.6型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
天吊り床置き式除湿機 (単相100V) ナカトミ天吊り床置き式除湿機 (単相100V)ナカトミ
169,998税込186,998
1台
翌々日出荷
設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
13.3型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン13.3型フルHDモバイルディスプレイプリンストン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理ノングレアコントラスト比800:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS
レクチャー卓 カナレ電気レクチャー卓カナレ電気
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右ありタイプ配線孔:標準配線孔キャスター径(Φmm)60
AV演台 カナレ電気AV演台カナレ電気
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラック、落ち着いた木目調のダークブラウンの4色を用意いたしました。
質量(kg)約32(AV演台のみ)径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:56.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1138.5×500キャスター径(Φmm)60
AVワゴン(フレーム型) カナレ電気AVワゴン(フレーム型)カナレ電気
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。ワゴン側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、ワゴン側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右あり径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:44キャスター径(Φmm)100
メモリーエースMAG 30L用 阪口製作所メモリーエースMAG 30L用阪口製作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスMAG流量(L/min)測定:5~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
...