カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,777)
  • 切削工具(1,023)
  • 厨房用品(972)
  • パソコン/周辺機器(893)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(724)
  • オフィス家具(658)
  • 配管・水廻り設備部材(622)
  • 制御機器(553)
  • 電気材料(539)
  • バイク部品(508)
  • 物流用品(365)
  • 作業工具(274)
  • 測定用品(220)
  • メカニカル部品(183)
  • テープ(182)
  • 家電(181)
  • 防災用品(164)
  • 機構部品(162)
  • 船舶用品・漁業資材(145)
  • 事務用品(145)
  • 農業機械(142)
  • 自動車補修部品(138)
  • 空調・照明・電設資材(136)
  • 建築金物(129)
  • 自転車部品(124)
  • ねじ・ボルト・釘(118)
  • 安全標識(108)
  • トラック用品・パーツ(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(94)
  • 作業服(92)
  • 溶接用品(91)
  • スプレー・オイル・グリス(81)
  • 塗料(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • 卓上消耗品(76)
  • 塗装・養生・内装用品(75)
  • 安全保護具(75)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(74)
  • 研磨材(73)
  • 建材・エクステリア(70)
  • 清掃用品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • 自動車用オイル・ケミカル(54)
  • 学童・教育用品(51)
  • 接着剤・補修材(50)
  • カー用品(49)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 縫製用品(46)
  • 梱包用品(44)
  • 防犯用品(43)
  • 農具(41)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • 保管用品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 電動工具(34)
  • 自動車純正部品(30)
  • 日用品(27)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 住設機器(19)
  • 整備工具・収納(17)
  • ヘルスケア(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 医療(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 手袋(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • マスク(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)

「tf」の検索結果

13,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    798税込878
    1個
    当日出荷
    仕様角形ソケット質量(g)約28絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)連続通電電流(A)5耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • TFハンガー 日本パワーファスニング

    TFハンガー

    日本パワーファスニング
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷
    仕様W3/8吊金具
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井)

    ゼロチップTF ZC-TF

    TDT(田野井)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
    材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 半回転かま TF1 ヒロセ

    半回転かま TF1

    ヒロセ(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
  • フック TF41C LAMP(スガツネ工業)

    フック TF41C

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフレット・サライ用 SR-TF TDT(田野井)

    タフレット・サライ用 SR-TF

    TDT(田野井)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
    材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
  • PU手袋 TF005 プロフィスト21(王子ゴム)

    PU手袋 TF005

    プロフィスト21(王子ゴム)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    人工皮革使用で、摩耗に強く何回も洗濯可能です。 指先、手の平部分にPU(ポリウレタン)で、補強してあり滑りづらくなっています。 3Lまであり、手の大きい方に対応。
  • ブルロンTF/TF-N(スペア) CONDOR(山崎産業)

    ブルロンTF/TF-N(スペア)

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブルロンTFとTF-Nのスペアです。
    材質ヘッド・コーム/ポリプロピレン(PP)毛/ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入り幅(mm)約230毛丈(mm)約40
  • FEPチューブTF 潤工社

    FEPチューブTF

    潤工社
    59,999税込65,999
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF701S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井)

    超硬TF TC-ZC-SL-TF

    TDT(田野井)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
    材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
    公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スチームトラップ TF-2 ヨシタケ

    スチームトラップ TF-2

    ヨシタケ
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
    材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)170接続JIS Rc最高使用温度(℃)170適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7材質(フロート)SUS
  • TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)

    TiNコートタフレット TiN-TF

    TDT(田野井)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
    材質HSSVねじの種類TIN-TF
  • チップ DNMG-TF イスカル

    チップ DNMG-TF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • フックTF30C型、TF31C型、TF41C型 LAMP(スガツネ工業)

    フックTF30C型、TF31C型、TF41C型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-TF イスカル

    チップ SNMG-TF

    イスカル(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から17日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF701

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイ付高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • フックTF50C型、TF10C型 LAMP(スガツネ工業)

    フックTF50C型、TF10C型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGG-TF イスカル

    チップ TNGG-TF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質IC907形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.1穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG-TF イスカル

    チップ VNMG-TF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-TF イスカル

    チップ TNMG-TF

    イスカル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ファスナー TF702 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF702

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
    仕様掛代調節機能付、幅広プレート材質高さ(mm)16質量(g)82仕上クロームめっき適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLタフレット SL-TF TDT(田野井)

    SLタフレット SL-TF

    TDT(田野井)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
    材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • フック TF15C LAMP(スガツネ工業)

    フック TF15C

    LAMP(スガツネ工業)
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー TF-404 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF-404

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)24質量(g)240適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
  • ファスナー TF-403 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF-403

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイ付材質高さ(mm)24質量(g)250仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー TF-102 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF-102

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
    仕様掛代調節機能付材質質量(g)105寸法L(mm)64寸法H(mm)36寸法A(mm)50寸法F(mm)M6寸法S(mm)10寸法D(mm)17寸法E(mm)37寸法B(mm)35寸法C(mm)100~115寸法T(mm)20寸法P(mm)25仕上クロームめっき寸法M(mm)15寸法N(mm)40寸法I(mm)5寸法G(mm)12寸法K(mm)4寸法Q(mm)8寸法R(mm)25寸法U(mm)3適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]
  • フックTF20C-CR、TF22C型 LAMP(スガツネ工業)

    フックTF20C-CR、TF22C型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームトラップ TF-1 ヨシタケ

    スチームトラップ TF-1

    ヨシタケ
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
    質量(kg)84材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)680寸法H(mm)530接続JIS 10KRFフランジ最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)CAC適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3材質(フロート)C2720(黄銅)
  • シームレスタフレット SL-TF1 TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF1

    TDT(田野井)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
  • フックTF15C型、TF16C型 LAMP(スガツネ工業)

    フックTF15C型、TF16C型

    LAMP(スガツネ工業)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(TF703TC-CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー TF-503 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF-503

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイ付材質高さ(mm)24質量(g)220仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
...