カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(838)
- トラック用品・パーツ(42)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 自動車純正部品(14)
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 測定用品(6)
- 家電(5)
- 清掃用品(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(849)
- 雅(42)
- 三共製作所(8)
- ホンダ(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- CKD(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- 椿本チエイン(3)
- 三菱マテリアル(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- サンワダイレクト(3)
- M5Stack(3)
- エスコ(2)
- ヤマト産業(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Seeed Studio(2)
- アサダ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tf032」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF32
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
HGブルロンホーキスペア(TF-32)
CONDOR(山崎産業)¥17,980税込¥19,7781ケース(10個)3日以内出荷耐久性が高く水に強いPBT毛です。毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が用意です。材質(甲)ポリプロピレン(PP)、(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)幅(mm)約340繰り返し・詰め替え対応
ワイヤーテンショナー TF-32+T
荒川技研工業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ブルロンTF-N32(スペア)
CONDOR(山崎産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷プロテックブルロンTF-N32用の取替スペアです。トラスコ品番370-0992幅(mm)約330毛丈(mm)約40材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)繰り返し・詰め替え対応
インラインフィルタ
ヤマト産業¥52,980税込¥58,2781台17日以内出荷から61日以内出荷ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 。最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。材質SUS316、PCTFE設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~75
ブルロンTF-N32 伸縮柄
CONDOR(山崎産業)¥3,098~税込¥3,408~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷丈夫でサビにくいアルミ柄は、調整自在の伸縮式です。独自配合の植毛で細かいゴミもしっかり掃けます。用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。全長(mm)1115~1570質量(g)340材質(ハンドル)アルミパイプ
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-32A
テクノフレックス¥5,772税込¥6,3491本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)250~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径32ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
被覆熱電対
林電工¥1,798~税込¥1,978~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
フロアマット スタンダード ブルーテックキャンター標準(フットレスト有り) H22/11~ ※運転席フットレストあり車専用
雅¥5,998税込¥6,5981枚16日以内出荷車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ色ブラック設置場所助手席適合車種ブルーテックキャンター
フロアマット スタンダード ブルーテックキャンターワイド(フットレスト無し) H22/11~ ※運転席フットレスト無し車専用
雅¥5,998税込¥6,5981枚16日以内出荷車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ色ブラック設置場所助手席適合車種ブルーテックキャンター
フロアマット スタンダード ブルーテックキャンターワイド(フットレスト有り) H22/11~ ※運転席フットレストあり車専用
雅¥5,998税込¥6,5981枚16日以内出荷車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ色ブラック設置場所助手席適合車種ブルーテックキャンター
フロアマット スタンダード ブルーテックキャンター標準(フットレスト無し) H22/11~ ※運転席フットレスト無し車専用
雅¥5,998税込¥6,5981枚16日以内出荷車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ色ブラック設置場所助手席適合車種ブルーテックキャンター
フロアマット スタンダード ブルーテックキャンター標準(フットレスト有り) H22/11~ ※運転席フットレストあり車専用
雅¥5,998税込¥6,5981枚16日以内出荷車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ色ブラック設置場所運転席適合車種ブルーテックキャンター
フロアマット スタンダード ブルーテックキャンターワイド(フットレスト有り) H22/11~ ※運転席フットレストあり車専用
雅¥5,998税込¥6,5981枚16日以内出荷車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ色ブラック設置場所運転席適合車種ブルーテックキャンター
フロアマット スタンダード ブルーテックキャンターワイド(フットレスト無し) H22/11~ ※運転席フットレスト無し車専用
雅¥5,998税込¥6,5981枚16日以内出荷車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ色ブラック設置場所運転席適合車種ブルーテックキャンター
フロアマット スタンダード ブルーテックキャンター標準(フットレスト無し) H22/11~ ※運転席フットレスト無し車専用
雅¥5,998税込¥6,5981枚16日以内出荷車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】用途内装パーツ色ブラック設置場所運転席適合車種ブルーテックキャンター
CH Series(CHSGCB32TF)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
...