角鏝

角鏝 - カクマン角鏝 - カクマン角鏝 - カクマン角鏝 - カクマン角鏝 - カクマン
用途
土間打ち後のならし作業に
板厚(mm)
0.3
先端形状
角型
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HTF03-270K 7620446176204461HTF03-270K鏝台:スチール、柄:木ブラック/ナチュラルウッド240270×90×70
¥3,680
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
SPHA03-390K 7620447976204479SPHA03-390K鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木シルバー/グレー/ナチュラルウッド440390×100×75
¥8,120
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
SPHA03-330K 7620449776204497SPHA03-330K鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木シルバー/グレー/ナチュラルウッド420330×115×70
¥7,740
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
HTF03-240K 7620451576204515HTF03-240K鏝台:スチール、柄:木ブラック/ナチュラルウッド220240×80×65
¥3,530
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
SPHA03-360K 7620454976204549SPHA03-360K鏝台:スチール、背金・首:アルミ合金、柄:木シルバー/グレー/ナチュラルウッド420360×115×75
¥7,920
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする