カテゴリ

  • 保管用品(16)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「tf10k」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライト磁石(角丸型) TRUSCOフェライト磁石(角丸型)TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
フロアスタンド オーム電機フロアスタンドオーム電機
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
消費電力(W)60 MAX付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
ツバ付フランジ短管25A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管25A10K EPDMスイコー
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6985材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格25A配管用
ねじ込みフランジ イノックねじ込みフランジイノック
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
ツバ付フランジ短管20A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管20A10K FKMスイコー
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6984材質本体:PVC、パッキン:FKM規格20A配管用
T形フレックスレンチ(角駒式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(角駒式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
ツバ付フランジ短管15A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管15A10K EPDMスイコー
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6970材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格15A配管用
ツバ付フランジ短管50A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管50A10K FKMスイコー
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6951材質本体:PVC、パッキン:FKM規格50A配管用
ツバ付フランジ短管25A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管25A10K FKMスイコー
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7017材質本体:PVC、パッキン:FKM規格25A配管用
ツバ付フランジ短管50A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管50A10K EPDMスイコー
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7005材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格50A配管用
ツバ付フランジ短管65A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管65A10K FKMスイコー
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7035材質本体:PVC、パッキン:FKM規格65A配管用
ツバ付フランジ短管40A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管40A10K EPDMスイコー
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7022材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格40A配管用
ツバ付フランジ短管20A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管20A10K EPDMスイコー
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7045材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格20A配管用
ツバ付フランジ短管100A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管100A10K FKMスイコー
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6977材質本体:PVC、パッキン:FKM規格100A配管用
ツバ付フランジ短管15A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管15A10K FKMスイコー
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7040材質本体:PVC、パッキン:FKM規格15A配管用
ツバ付フランジ短管100A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管100A10K EPDMスイコー
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-5460材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格100A配管用
ツバ付フランジ短管65A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管65A10K EPDMスイコー
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7013材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格65A配管用
ツバ付フランジ短管40A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管40A10K FKMスイコー
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7020材質本体:PVC、パッキン:FKM規格40A配管用
ツバ付フランジ短管80A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管80A10K FKMスイコー
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-5450材質本体:PVC、パッキン:FKM規格80A配管用
ツバ付フランジ短管80A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管80A10K EPDMスイコー
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-6948材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格80A配管用
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)37.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)-0.7寸法Y(mm)max7.5トルク調整範囲(N・m)遮断:140~400RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)38.5寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)-0.8寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)31寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.6寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)31寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.9寸法Y(mm)max4.9トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.7寸法Y(mm)max5.3トルク調整範囲(N・m)遮断:22~70RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.4寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:80~250RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)38.5寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)-1.5寸法Y(mm)max7トルク調整範囲(N・m)遮断:200~600RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)37.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)0寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:50~120RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら