カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,673)
- 切削工具(357)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 自動車純正部品(45)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- オフィス家具(25)
- メカニカル部品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 制御機器(16)
- 電気材料(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 物流用品(12)
- 機構部品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- 建築金物(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- バイク純正部品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,698)
- 三菱マテリアル(347)
- MAZDA(マツダ)(44)
- 三共製作所(16)
- TOKIO(藤沢工業)(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 大阪ジャッキ製作所(10)
- エスコ(7)
- 明工社(7)
- イトーキ(7)
- TRUSCO(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ニクニ(5)
- カグクロ(5)
- CKD(4)
- Vesrah(4)
- MICROCHIP(4)
- ヤマト(事務用品)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tf15」の検索結果

フック TF15C
LAMP(スガツネ工業)¥509~税込¥560~1個3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
WWX400形用インサート TF15
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。仕様WWX400用インサート
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15
三菱マテリアル¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷から9日以内出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。仕様両先端使用可能材質超微粒超硬
フックTF15C型、TF16C型
LAMP(スガツネ工業)¥639~税込¥703~1個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(TF703TC-CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
WWX400形用インサート TF15
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
フックTF15C型、TF16C型
LAMP(スガツネ工業)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(TF703TC-CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15
三菱マテリアル¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。
旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 TF15
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
旋削用インサート 正方形ネガ 超硬合金 TF15
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番671-6059材種【ミーリングチップ】 TF15 COAT
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A
テクノフレックス¥3,827税込¥4,2101本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径15ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ディスプレイスタンド用フック
TRUSCO(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷3種類の長さを取り揃えています。最大積載量(kg)0.5材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げフック径(mm)4適合機種PB-1、PB-2タイプフック
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種別金属枠コンセント個数2
フェライト磁石(角丸型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)
本多産業¥1,898~税込¥2,088~1個(10m)当日出荷から7日以内出荷ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
チューブフロート
三商¥549~税込¥604~1セット(1個)当日出荷から3日以内出荷ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
SNコンテナーTF-15
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷タイプスタッキング可材質PP有効内寸(mm)571×373×161外寸(mm)680×439×191内寸(mm)593×396×183フタなし底形状網目その他ネスティング高さ(mm)58コンテナ種類メッシュスタッキング可![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター
ユニックス[建築金物](3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]![折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061147-240906-02.jpg)
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]
TOYOX(トヨックス)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
精密ヤスリセット
trad¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ 鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等の精密作業に。複目ヤスリ5本組RoHS指令(10物質対応)対応
フラッグ・ハンドル
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷から8日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥90~税込¥99~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
SSTF 304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,498税込¥1,6481袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色黒使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
線名札専用結束バンド
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(50本)当日出荷TF-150は、線名札専用の結束バンド用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数2
マイクロチューブ 1.5ml
三商¥4,298税込¥4,7281袋(1000本)当日出荷抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
リボキャスター(重荷重用) 固定車
カツヤマキカイ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SNコンテナー TF-15 イエロー
アズワン¥5,396税込¥5,9361個5日以内出荷180°回転によりスタッキングが可能です。仕様●材質:PP●外寸(mm):680×439×191●有効内寸(mm):571×373×161●内容量(L):41アズワン品番67-6648-89
テープノフセンオレンジ
ヤマト(事務用品)¥379税込¥4171個当日出荷コンパクトなカッター付の ポケットサイズのテープ型フセン。携帯に便利なポケットサイズ。ペンケースやポーチとカラーコーデも楽しい。テープと同色のカッターがおしゃれ。材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター:PS色オレンジ摘要クリアケース入り寸法(mm×m)15×10
テープノフセンローズ
ヤマト(事務用品)¥379税込¥4171個当日出荷コンパクトなカッター付の ポケットサイズのテープ型フセン。携帯に便利なポケットサイズ。ペンケースやポーチとカラーコーデも楽しい。テープと同色のカッターがおしゃれ。材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター:PS色ローズ摘要クリアケース入り寸法(mm×m)15×10
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁枠コンセント個数2![TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727196-210827-02.jpg)
TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
フラットスイッチ
アサ電子工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)3保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト操作力(N)0.5動作までの動きPT0.2~0.5応差の動き(MD)0.1mm以下
コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(10個)当日出荷金属枠付。15A-125V AC。色ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
...























![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)
![折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061147-240906-02.jpg)















![TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727196-210827-02.jpg)