カテゴリ

  • 自転車部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「tf98」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEバインダーフィルター TF98R SIBATA(柴田科学)

    PTFEバインダーフィルター TF98R

    SIBATA(柴田科学)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
  • WEIGHT SET,CLUTCH ホンダ

    WEIGHT SET,CLUTCH

    ホンダ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP,THROT ホンダ

    CABLE COMP,THROT

    ホンダ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
  • HEAD LIGHT UNIT   33210KTF981 ホンダ

    HEAD LIGHT UNIT 33210KTF981

    ホンダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • THROTTLEBODY ASSY ホンダ

    THROTTLEBODY ASSY

    ホンダ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
  • ボールリテーナー(1/8″×18) SHIMANO(シマノ)

    ボールリテーナー(1/8″×18)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
  • ニードルベアリング SHIMANO(シマノ)

    ニードルベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
  • Y0TF98050 FCM8200プロテクションステッカー(2マイ) SHIMANO(シマノ)

    Y0TF98050 FCM8200プロテクションステッカー(2マイ)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    Protection sticker (2 pcs.) FC-M8200
  • Y0TF98020 FCM8200ヒダリUT165 (ステッカーツキ) SHIMANO(シマノ)

    Y0TF98020 FCM8200ヒダリUT165 (ステッカーツキ)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    Left-hand crank arm unit 165 mm with protection sticker FC-M8200
  • Y0TF98040 FCM8200ヒダリUT175 (ステッカーツキ) SHIMANO(シマノ)

    Y0TF98040 FCM8200ヒダリUT175 (ステッカーツキ)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    Left-hand crank arm unit 175 mm with protection sticker FC-M8200
  • Y0TF98010 FCM8200ヒダリUT160 (ステッカーツキ) SHIMANO(シマノ)

    Y0TF98010 FCM8200ヒダリUT160 (ステッカーツキ)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    Left-hand crank arm unit 160 mm with protection sticker FC-M8200
  • Y0TF98030 FCM8200ヒダリUT170 (ステッカーツキ) SHIMANO(シマノ)

    Y0TF98030 FCM8200ヒダリUT170 (ステッカーツキ)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    Left-hand crank arm unit 170 mm with protection sticker FC-M8200
  • ボルト フランジ 10X55 90108KTF980 ホンダ

    ボルト フランジ 10X55 90108KTF980

    ホンダ
    ¥239税込¥263
    1個
    8日以内出荷
    主な適合純正品番90108-KTF-980主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN200TF) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN200TF)

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    14日以内出荷
    タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)200
  • 個人サンプラーホルダー NWPS-35H型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー NWPS-35H型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
    ・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
  • 個人サンプラーホルダー ATPS-20H型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー ATPS-20H型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    ・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテック

    ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック

    ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル

    コンドーテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4” アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4”

    アサダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    当日出荷
  • 電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]

    電動油圧式スエージャー

    アーム[作業工具]
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット
    3日以内出荷
    油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
    用途スリーブの圧着作業に。付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバートラスコ品番849-0421電源(V)単相100切断能力(mm)6~12最大出力(kN[tf])10(98)圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
  • PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人ホルダーセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    4日以内出荷
    作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
    仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
  • PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人サンプラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(1台)
    5日以内出荷
    溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
    用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
  • CAV2シリーズ セルシリンダ CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ

    CKD
    ¥850税込¥935
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA40TF) SMC

    RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA40TF)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)40