カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「tfa-4」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランドフックTFA 水本機械製作所

    グランドフックTFA

    水本機械製作所(17件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙製ホルダー トレーシングペーパーA4 30枚入 今村紙工

    紙製ホルダー トレーシングペーパーA4 30枚入

    今村紙工(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(30枚)
    当日出荷
    半透明の紙製ホルダーです。中身が透けて見えます。 脱プラ活動で企業イメージのUPにも繋がります。 普段使いのクリアファイルからの切り替えに。
    用途環境配慮の取り組みとして材質【トレーシングペーパー】110(g/m2)厚さ(mm)0.2色白サイズA4枚数30枚寸法(縦×横)(mm)310×220
  • こまごまファイルA4サイズホワイト サクラクレパス

    こまごまファイルA4サイズホワイト

    サクラクレパス
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    蛇腹形状なのでワンアクションで中身を取り出すことができ、使用後は閉じるだけで片付けが完了します。内側のポケットの高さを低くしているので中身が分かりやすいです。(※インデックスシール付きで分類できます)。面ファスナー付きで中身が飛び出さないです。持ち手がついているので、簡単に片づけたり、持ち運びできます。整理収納アドバイザー水谷氏監修商品です。
    奥行(mm)265製品質量(g)296縦(mm)35横(mm)325素材PP
  • ツールワゴン_ サンワサプライ

    ツールワゴン_

    サンワサプライ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
    仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー、スパナ、手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能材質スチール高さ(mm)856材質(車輪)PU奥行(mm)440間口(mm)640キャスター4輪(自在×4)ストッパーありキャスター径(Φmm)100総耐荷重(kg)約400引出しなし
  • ライフスタイルツール ファイル ナカバヤシ

    ライフスタイルツール ファイル

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使わないときにシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。
  • アルミ製フィードハンドル型フレアリングツール 偏心式 スーパーツール

    アルミ製フィードハンドル型フレアリングツール 偏心式

    スーパーツール
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下) 過負荷防止のクラッチ機構付です。
    用途エアコン取り付け時のフレア加工作業に。仕様インチサイズ用トラスコ品番757-1151材質(本体・ゲージバー)アルミ製質量(g)0.75タイプインチ用適用管外径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
  • アルミ箔耐炎フェルトテープ TRUSCO

    アルミ箔耐炎フェルトテープ

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1ケース(4巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
    用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
  • フレアリングツ-ル ハンドルアダプタ- スーパーツール

    フレアリングツ-ル ハンドルアダプタ-

    スーパーツール
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
  • ケンヨウガタフレアリングツ-ル.アダプタ- スーパーツール

    ケンヨウガタフレアリングツ-ル.アダプタ-

    スーパーツール
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番575-6674
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)

    CKD
    ¥9,075~税込¥9,983~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 中棚_CART-FA4SV用 サンワサプライ

    中棚_CART-FA4SV用

    サンワサプライ
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴン(CART-FA4SV)用中棚。スチール製で頑丈に作られているので、中棚1枚あたり約120kgの耐荷重があります。引き出しセットを収納する棚としても使用でき、ツールワゴンの3段階可変に取付けできます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:スチール製■付属品:止めネジ4本■必要工具:プラスドライバー■組立人数:1■組立時間:約20分■天板カラー:シルバー■総耐荷重:約120kg■収納部有効内寸_W:約600mm■収納部有効内寸_D:約420mm
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    ¥29,075~税込¥31,983~
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA-

    SMC
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • アルミ平面ミラー シグマ光機

    アルミ平面ミラー

    シグマ光機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷