カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全保護具(1)

「tfb-50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • ワンタッチ上下動型コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    ワンタッチ上下動型コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    上下動コンセントTFB50・55シリーズ(二つ穴直付タイプ)
    仕様上下動コンセント(二つ穴直付タイプ)(接地2P15A125V平刃)
  • 上下動 P=66.7 TERADA(寺田電機製作所)

    上下動 P=66.7

    TERADA(寺田電機製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。
    用途接地2P15A125V×2仕様適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックスカバー鉄製大四角丸穴塗代カバー床面高さ(mm)78以上プレートシルバー取付ピッチ(mm)66.7施工内容床面開口Φ80
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 上下動 P=66.7 TERADA(寺田電機製作所)

    上下動 P=66.7

    TERADA(寺田電機製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。
    用途接地2P15A125V×2仕様適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックスカバー鉄製大四角丸穴塗代カバー床面高さ(mm)78以上プレートゴールド取付ピッチ(mm)66.7施工内容床面開口Φ80
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    45,513税込50,064
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • SUS脱着タイプテープフッカー ニックス(KNICKS)

    SUS脱着タイプテープフッカー

    ニックス(KNICKS)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    50mm幅コーテープ挿入可能。上部バネ部分交換可(別売/SUS-TFB)。軽量
    寸法(mm)125×25×80質量(g)65
  • 鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) 東正車輛

    鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)

    東正車輛
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(車輪)鉄(B入)