曜日別特売

上下動 P=66.7

上下動 P=66.7 - TERADA(寺田電機製作所)

プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。
コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。
コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。

用途
接地2P15A125V×2
仕様
適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックス
カバー
鉄製大四角丸穴塗代カバー
床面高さ(mm)
78以上
プレート
ゴールド
取付ピッチ(mm)
66.7
施工内容
床面開口Φ80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81928799TFB502GD
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする