上下動 P=66.7
プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。
コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。
コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。
- 用途
- 接地2P15A125V×2
- 仕様
- 適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックス
- カバー
- 鉄製大四角丸穴塗代カバー
- 床面高さ(mm)
- 78以上
- プレート
- シルバー
- 取付ピッチ(mm)
- 66.7
- 施工内容
- 床面開口Φ80
- 内容量
- 1個
商品豆知識
コンセント の新着商品
カテゴリ



























