カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 照明(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「tfb」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
グランドフックTFB 水本機械製作所グランドフックTFB水本機械製作所(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
トールビーカー TFBシリーズ アズワントールビーカー TFBシリーズアズワン
495税込545
1個
当日出荷
鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)東正車輛
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
アズピュア CRフード アズピュア(アズワン)アズピュア CRフードアズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
1,455税込1,601
1枚
当日出荷
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ仕様静電気対策、クラス100対応質量(g)80混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
ラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分 エレコムラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
アマゾンFBAの輸送箱・配送用ラベルのサイズに対応したラベルシールです。しっかり貼れる強粘着タイプでインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書きにマルチ対応しています。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×99(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T121枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付6面用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数120枚 ※20シート×6面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
フルハーネス用胴ベルト固定版 サンコー(タイタン)フルハーネス用胴ベルト固定版サンコー(タイタン)
649税込714
1枚
当日出荷
フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
材質アルミ合金厚さ(mm)3質量(g/枚)25
電源・通電確認テスター 八光電機電源・通電確認テスター八光電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
電圧(V)100
平筆(5本組) TRUSCO平筆(5本組)TRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1セット(5本)
当日出荷
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。 工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
材質(柄)木材質(毛)馬毛
アクリル平筆(5本組) TRUSCOアクリル平筆(5本組)TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1セット(5本)
当日出荷
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。 工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
用途塗装、接着剤の塗布。材質(柄)木材質(毛)アクリル樹脂繊維
ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入りエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Amazon FBAの輸送箱・配送用ラベルのサイズに対応したラベルシールです。 適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。 インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機でも印刷できるマルチタイプのラベルです。手書きも可能です。 無料でご利用いただける、エレコム紙製品専用のラベル作成ソフト「らくちんプリント」からも、簡単にラベルデータを作成できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付:6面セット内容ラベル×100シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×99(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T132枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)ラベル数600枚 ※100シート×6面
FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコムFBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能エレコム(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(40面×100枚)ほか
当日出荷
のり跡が残らず、貼ってはがせるタイプのラベルです。アマゾンFBA推奨ラベルサイズで、商品・物流ラベルとして最適。 インクジェットプリンタ、レーザー、コピー機、手書きでも使えるマルチタイプのラベルです。
用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145余白四辺余白用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)適合プリンタインクジェット(染料/顔料)、レーザー、コピー機ラベル形状四角
パンチングボード用フックT小 光パンチングボード用フックT小
599税込659
1パック
当日出荷
寸法(mm)27×74×(69)×29入数1P4入
二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ)ネグロス電工
879税込967
1箱(10個)
当日出荷
適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
パレットハング:幅広タイプ FSC藤原産業パレットハング:幅広タイプFSC藤原産業
43,980税込48,378
1組
当日出荷
【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
ラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入り エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入りエレコム
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Amazon FBAに対応している、推奨サイズのA4版40面(52.5mm×29.7mm)ラベルです。 1度貼り付けてもきれいに剥がせる、貼ってはがせるラベルです。 一時的な表示や、物流ラベル等に最適です。 インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機でも印刷できるマルチタイプのラベルです。手書きも可能です。 無料でご利用いただける、エレコム紙製品専用のラベル作成ソフト「らくちんプリント」からも、簡単にラベルデータを作成できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付:40面寸法(mm)52.5×29.7(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T131用紙マルチプリント紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)145面付40用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)ラベル数8000枚 ※40面×200シート適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、手書き
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応 スリーアールソリューションenevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応スリーアールソリューション
879税込967
1個
当日出荷
Pioneer(パイオニア)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
質量(g)25.6電圧(V)2.4パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×21×11
パンチングボード用フックT中 光パンチングボード用フックT中
459税込505
1パック
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)38×117×(112)×29入数1P2入
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
FBスーパーファインベルト TRUSCOFBスーパーファインベルトTRUSCO(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
卓上扇 ボックスタイプ アイリスオーヤマ卓上扇 ボックスタイプアイリスオーヤマ
4,990税込5,489
1個
当日出荷
卓上に置いて使うことも、壁にひっかけて使うこともできる2WAYタイプです。 充電式のコードレスタイプなので壁掛けで使用する際も場所を選ばず使えます。 コードレスで持ち運べるのでアウトドアでの使用にも便利。
ホワイト質量(g)540消費電力(W)2.8電源USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×48×220首振上下180°(手動)連続運転時間(h)強:3.3/弱:11風量調整3段階充電時間(時間)7.5
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCOFBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)TRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし適合材ステンレスベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300砥粒A適合工具レジンダー
シャワーヘッド専用 WHOLE IN ONEシャワーヘッド専用WHOLE IN ONE
29,600税込32,560
1個
当日出荷
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75接続口径G 1/2オス×G 1/2メスブラック質量(g)121使用環境温度(℃)0~45関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
投光器用取付架台 安定器取付金具 東芝ライテック投光器用取付架台 安定器取付金具東芝ライテック
999税込1,099特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
投光器取付架台 東芝ライテック投光器取付架台東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)4.5適合バンドB-2M×2本
水栓器具専用 WHOLE IN ONE水栓器具専用WHOLE IN ONE
43,200税込47,520
1個
当日出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):28.5●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2オス×G 1/2回転ナットブラック質量(g)139使用環境温度(℃)0~45関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
後入れスプリングナット 東野精機後入れスプリングナット東野精機
128税込141
1個
当日出荷から6日以内出荷
ライフスタイルツール ファイル ナカバヤシライフスタイルツール ファイルナカバヤシ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
使わないときにシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。
ラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 24面 200枚入り エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 24面 200枚入りエレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Amazon FBAに対応している、推奨サイズのA4版24面(66.0mm×33.9mm)ラベルです。 1度貼り付けてもきれいに剥がせる、貼ってはがせるラベルです。 一時的な表示や、物流ラベル等に最適です。 インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機でも印刷できるマルチタイプのラベルです。手書きも可能です。 無料でご利用いただける、エレコム紙製品専用のラベル作成ソフト「らくちんプリント」からも、簡単にラベルデータを作成できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付:24面寸法(mm)66.0×33.9(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T130用紙マルチプリント紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)145用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)ラベル数4800枚 ※24面×200シート
一体型タンクハンドル INAX(LIXIL)一体型タンクハンドルINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
45cmアルミハネ TRUSCO45cmアルミハネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ジェネラルファン用の交換パーツです。
トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
(B4342)コネクター アッシー 2P ニッサン(B4342)コネクター アッシー 2Pニッサン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ TRUSCO全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジェネラルファン用の交換パーツです。
適合機種TFBAシリーズハネ径(cm)45
ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製いけうち
17,980税込19,778
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製いけうち
25,980税込28,578
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
6,998税込7,698
1箱
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
チップ VBGW 京セラチップ VBGW京セラ
5,498税込6,048
1箱
当日出荷から6日以内出荷
材質KBN475形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
覗き見防止 プライバシー フィルター プリンストン PTFBLG-22W 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター プリンストン PTFBLG-22W 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)21.5のぞき見防止ブルーライトカット