カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(15)
    • 潤滑スプレー(8)
    • 離型スプレー(4)
    • 滑走スプレー(1)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfeコート」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン耐熱TFEコートファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(420mL)
当日出荷
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性トラスコ品番477-7948危険等級連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ニューTFEコート ファインケミカルジャパンニューTFEコートファインケミカルジャパン
4,998税込5,498
1本(420mL)
当日出荷
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)関連資料(0.2MB)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性
ドライコート2400 SUMICO(住鉱潤滑剤)ドライコート2400SUMICO(住鉱潤滑剤)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
TFEコート ゴム用 ファインケミカルジャパンTFEコート ゴム用ファインケミカルジャパン
3,298税込3,628
1本(420mL)
当日出荷
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤 耐熱性に優れます。
用途ゴム部品取り付け時の潤滑。 ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。トラスコ品番477-7956乳白色、半透明使用温度範囲(℃)~200乾燥時間(分)60主成分PTFE耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性
ファイン・ドライTFEコート ファインケミカルジャパンファイン・ドライTFEコートファインケミカルジャパン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。トラスコ品番477-7964種別フッソ樹脂パウダースプレー使用温度範囲(℃)-60~280主成分PTFE耐熱温度(℃)280粘度乾燥皮膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ドライファストルブ 呉工業(クレ)ドライファストルブ呉工業(クレ)(125件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 Fタカチ電機工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(300mL)
当日出荷
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
ファイン・ドライFB-4 ファインケミカルジャパンファイン・ドライFB-4ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(420mL)
当日出荷
フッソ樹脂配合による優れた非粘着性窒化ホウ素配合による優れた潤滑性-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型ガスケット、シール類の離型機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑トラスコ品番404-7133使用温度範囲(℃)-60~280主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フッソ・プラコート ファインケミカルジャパンフッソ・プラコートファインケミカルジャパン
7,998税込8,798
1本(210g)
翌々日出荷
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤タイプ速乾性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)133(20℃)
業務用フッソコート ビアンコジャパン業務用フッソコートビアンコジャパン(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(300g)
当日出荷
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス主成分炭酸カルシウム標準使用量40~60g/m2ボトル形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
シリコンスプレー モノタロウシリコンスプレーモノタロウ(1812件のレビュー)
229税込252
1本(420mL)ほか
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑スプレー テフロドライ LAMP(スガツネ工業)潤滑スプレー テフロドライLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(100mL)
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級アズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミロン2250スプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミロン2250スプレーPFOAフリーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(240mL)
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
PTFEニューTFEコート コクゴPTFEニューTFEコートコクゴ
47,980税込52,778
1個(4L)
9日以内出荷
ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
用途機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。危険物の類別非危険物
フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート ミヤキフッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコートミヤキ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能形状液体商品タイプ業務用
スライドコート オーデックスライドコートオーデック
4,698税込5,168
1本(420mL)
当日出荷
フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。
用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。アズワン品番1-8286-01成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
フッ素コート剤 フッ素革命11(スプレータイプ) EBM(江部松商事)フッ素コート剤 フッ素革命11(スプレータイプ)EBM(江部松商事)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(30mL)ほか
当日出荷
用途レンジ・換気扇などの油汚れ、シンクのヌメリ防止フライパン、ホットプレートなどの焦げ付き防止窓ガラス、鏡、その他ほこりや汚れの防止
TFEルブ ファインケミカルジャパンTFEルブファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。 防錆剤として 各種金型や各種部品等。 防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型 防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など使用温度範囲(℃)-50~250℃トラスコ品番477-7930危険等級アズワン品番8-169-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
297税込327
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートM オキツモ耐熱潤滑離型剤 ボロンコートMオキツモ
3,298税込3,628
1本(420mL)
当日出荷
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別中乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン・DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
撹拌子 PTFEコート Cowie Technology撹拌子 PTFEコートCowie Technology
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1セットほか
32日以内出荷から93日以内出荷
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
トラップ容器 三商トラップ容器三商
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
容量(mL)500ノズル外径(Φmm)8
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientificガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific
89,980税込98,978
1セット(5セット)
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P212)×5個、ガラスバイアル(60180-V106)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚●容量(μL):1500●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):64.5●Performance Level 3アズワン品番67-2990-54
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientificガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M112)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン(プレスリット)●高さ(mm):47.3●Performance Level 3アズワン品番67-2990-56
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientificガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific
82,980税込91,278
1セット(5セット)
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3アズワン品番67-2990-52
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientificガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific
82,980税込91,278
1セット(5セット)
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P401)×5個、ガラスバイアル(60180-V104)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):1100●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):41.5●Performance Level 3アズワン品番67-2990-53
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
球面摺合せ丸底フラスコ S-35 三商球面摺合せ丸底フラスコ S-35三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。ETFEコートは耐薬品、耐熱性(150℃)に優れかつ透明度も損ないません。
仕様ボールジョイント:S-35
ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根) IKA撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)IKA
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientificガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M111)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):47.3●Performance Level 3アズワン品番67-2990-55
Fine手付きビーカーETFEコート TGK(東京硝子器械)Fine手付きビーカーETFEコートTGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
フィルタホルダー(47mm用) Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)Merck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
ステンレスフィルターホルダー ADVANTECステンレスフィルターホルダーADVANTEC
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き 三商ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き三商
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
長さ(mm)150
ディープウェルプレート 96well 1.0mL U底 スクエアウェル WNB501002シリーズ ビーエム機器ディープウェルプレート 96well 1.0mL U底 スクエアウェル WNB501002シリーズビーエム機器
61,980税込68,178
1セット(4個×50枚)
4日以内出荷
ラウンドタイプの撹拌子 PTFEコート最もオーソドックスな撹拌子で様々な容器でご使用いただけます。
アズワン品番65-3858-63
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし三商
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル 三商ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル三商
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
材質(シャフト)SUS304
撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根IKA
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43