カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「tfo-fk」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ 日東電工モータ日東電工
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
20,980税込23,078
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
部品 タッピングボール盤 BT13R HiKOKI(旧:日立工機)部品 タッピングボール盤 BT13RHiKOKI(旧:日立工機)
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 タッピングボール盤 BT13RL HiKOKI(旧:日立工機)部品 タッピングボール盤 BT13RLHiKOKI(旧:日立工機)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
部品名称モートル(全閉形)三相用200(TFO-FK)形状図番131B