カテゴリ

  • 自動車純正部品(115)
  • バイク純正部品(95)
  • メカニカル部品(70)
  • 学童・教育用品(38)
  • 作業工具(31)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 農業機械(26)
  • 厨房用品(22)
  • トラック純正部品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 制御機器(14)
  • 事務用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • オフィス家具(8)
  • 保管用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 電動工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfo」の検索結果

関連キーワード
576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型日東電工[モーター]
40,980税込45,078
1個
17日以内出荷
コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型
出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ日東電工[モーター]
34,980税込38,478
1個
17日以内出荷
コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
出力(kW)0.3電圧(V)100電源単相極数(P)4
単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型日東電工[モーター]
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
分相始動式 モータ 全閉外扇型
出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ日東電工[モーター]
32,980税込36,278
1個
17日以内出荷
脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)6
三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ日東電工[モーター]
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
出力(kW)0.3電圧(V)200電源三相極数(P)4
単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ日東電工[モーター]
30,980税込34,078
1個
17日以内出荷
コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型日東電工[モーター]
67,980税込74,778
1個
17日以内出荷
コンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型
出力(kW)0.75電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ日東電工[モーター]
60,980税込67,078
1個
17日以内出荷
全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上日東電工[モーター]
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右日東電工[モーター]
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ日東電工[モーター]
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
mt マスキングテープ foto ブラック カモ井加工紙mt マスキングテープ foto ブラックカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
ファイバー折尺(CM)1M×5折 DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折DBLTACT(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
こまごまファイル ホワイト サクラクレパスこまごまファイル ホワイトサクラクレパス
629税込692
1個
3日以内出荷
蛇腹形状なのでワンアクションで中身を取り出すことができ、使用後は閉じるだけで片付けが完了。ベルクロ付きで中身が飛び出さない。幅広ポケットを採用しており、中身が探しやすい。持ち手付きで簡単に持ち運びでき、同シリーズのおかたづけボックスに収納できる。整理収納アドバイザー水谷氏監修商品。
奥行(mm)35製品質量(g)92縦(mm)210横(mm)175素材本体:PP
mt マスキングテープ foto ホワイト カモ井加工紙mt マスキングテープ foto ホワイトカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
mt マスキングテープ foto グレー カモ井加工紙mt マスキングテープ foto グレーカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
mt フォト ブラック カモ井加工紙mt フォト ブラックカモ井加工紙
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
【グレーチャート機能】 つぶれない「黒」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
ブラック長さ(m)50
mt フォト ホワイト カモ井加工紙mt フォト ホワイトカモ井加工紙
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
【グレーチャート機能】 とばない「白」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
ホワイト長さ(m)50
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFOシリーズ) KITZ(キッツ)10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFOシリーズ)KITZ(キッツ)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
たっぷり深いおかずカップ サンナップたっぷり深いおかずカップサンナップ
209税込230
1個(60枚)ほか
3日以内出荷
かわいい野菜と果物のイラスト柄です。 電子レンジOKなので、お弁当をそのまま温めることができます。
材質紙/ポリエチレンフルーツベジタブル
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
顕微鏡用スマートフォンアタッチメント トレイジャンサイエンティフィックジャパン顕微鏡用スマートフォンアタッチメントトレイジャンサイエンティフィックジャパン
24,980税込27,478
1個
当日出荷
スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
種別4890001アズワン品番3-6138-01
曇り止め WTFOG(ワットフォグ) Meilleur曇り止め WTFOG(ワットフォグ)Meilleur
44,980税込49,478
1箱(30枚)
3日以内出荷
繰り返し使えるクロス状の曇り止めです。プラスチック、ポリカーボネート、ガラスのレンズの曇りを防ぎます。長持ちするコーティング効果(最長12 時間効果が持続)が特長です。6ヵ月もしくは600回使えます。
トラスコ品番366-6343材質リントフリーのマイクロファイバー素材型番WTFOG-30サイズ(mm)155×90
モータ 日東電工[モーター]モータ日東電工[モーター]
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ) イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
当日出荷から7日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
mt フォト グレー カモ井加工紙mt フォト グレーカモ井加工紙
1,198税込1,318
1巻
3日以内出荷
【グレーチャート機能】 露出標準の「グレー」 特に「グレー」は露出計で適正値を図るための「18%のグレーチャート」を兼用できるスグレモノ。 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
グレー長さ(m)50
RATイージーラック 棚板木製 2枚組 井上金庫販売RATイージーラック 棚板木製 2枚組井上金庫販売
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
棚板追加用。
寸法(mm)800×400
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工[モーター]
25,980税込28,578
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
RATイージーラック 棚板木製 3枚組 井上金庫販売RATイージーラック 棚板木製 3枚組井上金庫販売
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
棚板追加用。
寸法(mm)800×400
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から87日以内出荷
種類マイクロスイッチ
I/Oターミナル P7TF omron(オムロン)I/Oターミナル P7TFomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から71日以内出荷
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonixエフェクター/コンプレッサーElectro Harmonix
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターに加え、ドライブ、ゲート、ステレオ・エクスパンダーまで搭載した多機能ダイナミクス・プロセッサー。ギター、ベース、キーボード、ラインソースまで幅広く対応し、ライブ/レコーディングの両方で使える高精度コンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッター を搭載。・アタック/リリース/レシオを細かく調整でき、幅広いダイナミクス処理に対応。・ドライブ回路 を内蔵し、コンプと同時にサチュレーションを付加可能。・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもクリーンな動作。・ステレオ対応(IN/OUT)でキーボードやライン機材にも最適。・ステレオ・エクスパンダー により広がりのある空間効果を付加。・ソフトニー/ハードニーのキャラクターを切替可能。・視認性の高い LED メーターでコンプ量をリアルタイム表示。・9V DC(センターマイナス)駆動。・品名:PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter / Drive。・機能:コンプ、リミッター、ドライブ、ゲート、ステレオエクスパンダー。・コントロール:Volume、Blend、Drive、Attack、Release、Sustain、Knee、Gate、Expander。・入出力:ステレオ IN/OUT。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274011936
脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から39日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
...
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
"tfo" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷