カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • メカニカル部品(17)
  • 農業機械(17)
  • 事務用品(13)
  • 制御機器(9)
  • 厨房用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfo」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]

    単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型

    日東電工[モーター]
    40,980税込45,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型
    出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]

    単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ

    日東電工[モーター]
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
    出力(kW)0.3電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]

    単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型

    日東電工[モーター]
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 全閉外扇型
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)6
  • 三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.3電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]

    単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ

    日東電工[モーター]
    30,980税込34,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]

    単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型

    日東電工[モーター]
    67,980税込74,778
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型
    出力(kW)0.75電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ

    日東電工[モーター]
    60,980税込67,078
    1個
    17日以内出荷
    全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右

    日東電工[モーター]
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
  • mt マスキングテープ foto ブラック カモ井加工紙

    mt マスキングテープ foto ブラック

    カモ井加工紙
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。
    材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
  • ファイバー折尺(CM)1M×5折 DBLTACT

    ファイバー折尺(CM)1M×5折

    DBLTACT(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
    全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • mt マスキングテープ foto ホワイト カモ井加工紙

    mt マスキングテープ foto ホワイト

    カモ井加工紙
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。
    材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
  • mt マスキングテープ foto グレー カモ井加工紙

    mt マスキングテープ foto グレー

    カモ井加工紙
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。
    材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50
  • こまごまファイル ホワイト サクラクレパス

    こまごまファイル ホワイト

    サクラクレパス
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    蛇腹形状なのでワンアクションで中身を取り出すことができ、使用後は閉じるだけで片付けが完了。ベルクロ付きで中身が飛び出さない。幅広ポケットを採用しており、中身が探しやすい。持ち手付きで簡単に持ち運びでき、同シリーズのおかたづけボックスに収納できる。整理収納アドバイザー水谷氏監修商品。
    奥行(mm)35製品質量(g)92縦(mm)210横(mm)175素材本体:PP
  • mt フォト ブラック カモ井加工紙

    mt フォト ブラック

    カモ井加工紙
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    【グレーチャート機能】 つぶれない「黒」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
    ブラック長さ(m)50
  • mt フォト ホワイト カモ井加工紙

    mt フォト ホワイト

    カモ井加工紙
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    【グレーチャート機能】 とばない「白」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
    ホワイト長さ(m)50
  • 10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFOシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • たっぷり深いおかずカップ サンナップ

    たっぷり深いおかずカップ

    サンナップ
    209税込230
    1個(60枚)ほか
    3日以内出荷
    かわいい野菜と果物のイラスト柄です。 電子レンジOKなので、お弁当をそのまま温めることができます。
    材質紙/ポリエチレンフルーツベジタブル
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
  • 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]

    三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
  • 曇り止め WTFOG(ワットフォグ) Meilleur

    曇り止め WTFOG(ワットフォグ)

    Meilleur
    44,980税込49,478
    1箱(30枚)
    3日以内出荷
    繰り返し使えるクロス状の曇り止めです。プラスチック、ポリカーボネート、ガラスのレンズの曇りを防ぎます。長持ちするコーティング効果(最長12 時間効果が持続)が特長です。6ヵ月もしくは600回使えます。
    トラスコ品番366-6343材質リントフリーのマイクロファイバー素材型番WTFOG-30サイズ(mm)155×90
  • AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ) イマオコーポレーション

    AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
  • mt フォト グレー カモ井加工紙

    mt フォト グレー

    カモ井加工紙
    1,198税込1,318
    1巻
    3日以内出荷
    【グレーチャート機能】 露出標準の「グレー」 特に「グレー」は露出計で適正値を図るための「18%のグレーチャート」を兼用できるスグレモノ。 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
    グレー長さ(m)50
  • 大型マイクロ Z omron(オムロン)

    大型マイクロ Z

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix

    エフェクター/コンプレッサー

    Electro Harmonix
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターに加え、ドライブ、ゲート、ステレオ・エクスパンダーまで搭載した多機能ダイナミクス・プロセッサー。ギター、ベース、キーボード、ラインソースまで幅広く対応し、ライブ/レコーディングの両方で使える高精度コンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッター を搭載。・アタック/リリース/レシオを細かく調整でき、幅広いダイナミクス処理に対応。・ドライブ回路 を内蔵し、コンプと同時にサチュレーションを付加可能。・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもクリーンな動作。・ステレオ対応(IN/OUT)でキーボードやライン機材にも最適。・ステレオ・エクスパンダー により広がりのある空間効果を付加。・ソフトニー/ハードニーのキャラクターを切替可能。・視認性の高い LED メーターでコンプ量をリアルタイム表示。・9V DC(センターマイナス)駆動。・品名:PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter / Drive。・機能:コンプ、リミッター、ドライブ、ゲート、ステレオエクスパンダー。・コントロール:Volume、Blend、Drive、Attack、Release、Sustain、Knee、Gate、Expander。・入出力:ステレオ IN/OUT。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274011936
  • I/Oターミナル P7TF omron(オムロン)

    I/Oターミナル P7TF

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から96日以内出荷
  • エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix

    エフェクター/コンプレッサー

    Electro Harmonix
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    PICO PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターを超小型筐体に凝縮した最新モデル。透明感のあるレベリングからパンチのあるコンプ、リミッター的制御まで、幅広いダイナミクス処理をボード最小クラスで実現する高品位ミニコンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッターアルゴリズム を搭載。・SUSTAIN/ATTACK/BLEND/VOLUME の 4 ノブ構成で細かな調整が可能。・BLEND により原音とコンプ音を自在にミックス。・ATTACK 可変でピッキングニュアンスを保持しつつ音圧を調整。・リミッター的な強い制御から自然なレベリングまで幅広く対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter。・コントロール:Volume、Sustain、Blend、Attack。・特徴:スタジオ品質のコンプ処理、超小型筐体、ブレンド調整、アタック可変。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012537
  • CPG3専用オーバーコート剤 3M(スリーエム)

    CPG3専用オーバーコート剤

    3M(スリーエム)
    48,980税込53,878
    1セット
    翌々日出荷
    CPG3専用オーバーコート剤です。 反射ビーズにより反射機能を備え、夜間の駐車場や工場・倉庫内でも視認性が向上します。
    トラスコ品番217-8408セット内容2混合型コート剤250g(主剤167g・硬化剤83g)×2セット、散布用反射ビーズ250×2セット材質/仕上主剤:酸化物ガラス含有カルボン酸重合物、硬化剤:ポリイソシアネート、反射ビーズ:酸化物ガラス質量(g)2000
  • 発泡ウレタン HTーFoam250Blue ヘルメチック

    発泡ウレタン HTーFoam250Blue

    ヘルメチック
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
    仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン HTーFoam250防蟻 ヘルメチック

    発泡ウレタン HTーFoam250防蟻

    ヘルメチック
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。
    仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 自動遮光面R-7000用オプション リケン

    自動遮光面R-7000用オプション

    リケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合機種R-7000C, R-7000H
  • 発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink ヘルメチック

    発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink

    ヘルメチック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。
    仕様二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロントラスコ品番683-9909JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.044L特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 自動遮光面GM-C用 F-62B バイザーセット リケン

    自動遮光面GM-C用 F-62B バイザーセット

    リケン
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番466-8737適合機種GM-C2
  • AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Pro-X V2 AKRacing(エーケーレーシング)

    AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Pro-X V2

    AKRacing(エーケーレーシング)
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    AKRacing ProX-V2チェア専用の交換用座面セットです。交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています。【対応機種】ProX-V2。張地:高耐久PUレザー
    材質高耐久PUレザー内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじ対応機種ProX-V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Nitro V2 AKRacing(エーケーレーシング)

    AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Nitro V2

    AKRacing(エーケーレーシング)
    18,980税込20,878
    1セット
    7日以内出荷
    AKRacing Nitro V2チェア専用の交換用座面セットです。交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています。【対応機種】Nitro V2。張地:高耐久PUレザー
    材質高耐久PUレザー内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじ対応機種Nitro V2シリーズ、NitroシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Premium AKRacing(エーケーレーシング)

    AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Premium

    AKRacing(エーケーレーシング)
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    AKRacing Premiumチェア専用の交換用座面セットです。交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています。【対応機種】Premiumシリーズ。張地:高耐久PUレザー
    材質高耐久PUレザー内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじRoHS指令(10物質対応)対応
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
"tfo" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷