11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 材質(本体)PA 取付部めねじ 種類多角形 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Trout Field (トラウトフィールド)
多様なシチュエーションが存在する渓流ルアートラウトフィッシングに対応したラインナップ。河川/渓流に合わせた釣り方や、スピナー、スプーン、ミノーなど各種ルアーにベストマッチなロッドに対応します。ブランクスは低弾性から高弾性のカーボンを織り交ぜ、ブレのないキャストフィーリングとショートバイトを逃さない食い込みの良さを実現。そして、手に馴染みやすく滑りにくいコルクグリップとシックなリールシートは飽きのこないデザインはネイティブトラウ トフィッシングにマッチし、Trout Fieldはハイコストパフォーマンスモデルとして高い基本性能を発揮しネイティブトラウトアングラーの釣りを後押しします。特徴。1.24T - 40Tカーボン使用。2. スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継) 採用。3. 飽きのこないナチュラルデザイン。TFS-462UL。渓流ルアー:ピンスポットキャストモデル。TFS-502UL。渓流ルアー:バーサタイルモデル。TFS-532L。渓流ルアー:遠投モデル。TFC-462UL。渓流ベイトフィネス:ピンスポットキャストモデル。TFC-502L。渓流ベイトフィネス:渓流バーサタイルモデル
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2 アクションR
1本
9,188 税込10,107
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
1巻
6,398 税込7,038
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
1巻
6,598 税込7,258
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)13 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)19 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)25 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
8,598 税込9,458
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)