全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
首振角度(°)(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
可動範囲45°(上向40°、下向5°)
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番474-8883
種別組立式
質量(kg)9.3
タイプ首振式
モーター全閉型
電源コード(m)2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)155/190
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
使用期間(設計上の標準)10年
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
均等荷重(kg)(トレー)20
電源コード(m)2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。
専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。
上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台
付属品連結用ジョイントパーツ(4個)
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
首振角度(°)(左右)90
機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632
保証期間5年
材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)
材質(脚部)(パイプ部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
関連キーワード