カテゴリ
- 自動車純正部品(64)
- 制御機器(30)
- メカニカル部品(26)
- 家電(22)
- 切削工具(18)
- 電気材料(12)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自動車補修部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(4)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(51)
- ツカサ電工(26)
- MAZDA(マツダ)(13)
- テンパール工業(11)
- ダイキン工業(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- OM SYSTEM(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- omron(オムロン)(6)
- AMPHENOL(5)
- プロトティップ(5)
- イワタツール(4)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IGO(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- キャンブロ(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tg-06」の検索結果

DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用
Kenko(ケンコートキナー)¥899税込¥9891個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。種別#207566寸法(mm)69.5×48.5
DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ
ツカサ電工¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06D-KUタイプ
ツカサ電工¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷から10日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
棚グリップG形 TG-6
シロクマ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455
DCギヤードモータ TG-06E-KUタイプ
ツカサ電工¥3,998税込¥4,3981台10日以内出荷から68日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m
フロン工業¥2,998税込¥3,2981巻欠品中良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20m
フロン工業¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。 ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。 PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。種類フロロガラス糸引張強度(kg)10.9太さ(mm)0.6Φ巻数(m)20
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991枚当日出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7、TG-6寸法(mm)69×48取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-6寸法(mm)70.0×48.6硬度9H機能高硬度取付け方法シリコン吸着
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥919税込¥1,0111枚当日出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7、TG-6寸法(mm)69×48取付方式シリコン吸着機能指紋防止
顕微鏡用デジカメ取り付けアダプター OM SYSTEM(オリンパス) TG-7、TG-6用 NY-TGVスーパーアダプター
マイクロネット¥89,980税込¥98,9781セット当日出荷・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です用途顕微鏡撮影セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ寸法(mm)45×45×85適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-6寸法(mm)70.0×48.6取付方式シリコン吸着硬度9H機能ブルーライトカット、高硬度、光沢
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-6取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7、TG-6寸法(mm)69×48取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H機能光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥949税込¥1,0441枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6寸法(mm)69×48取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック
SHARKOON¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。寸法(mm)拡張カードスペース制限:400ケース形状タワー質量(kg)7.9色ブラック高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット数7最長寸法(mm)電源ユニット:205
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6寸法(mm)69×48取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から6日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
自在ブッシュ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100本)当日出荷から6日以内出荷6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形)
ダイキン工業¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷から3日以内出荷仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
超硬ロータリーバー(円錐砲弾型)
BURFLEX¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷各種金属の切削加工に頭部形状円錐砲弾型適合材ステンレス鋼、鋳鉄・鉄(硬度60Rc以下)、ニッケル鋼、チタニュウム鋼、銅、グラスファイバーなど
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から32日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
チップ RTG
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適材質UTi20T形状円形厚さ(mm)7.5
タングドラム
ONETONE¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷タングドラムは、スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。マレットでキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。OTTG06は、Cメジャースケール、ドレミ音階でヒーリング楽器としてはもちろん、シンプルな演奏やアンサンブルも楽しめる6インチサイズのタングドラムです。マレットに加えてフィンガーピックも付属しており、よりアクティブな演奏をおこなうことも可能です。3インチ同様、知育打楽器としてシンプルにオススメできます。※9曲分の楽譜集が付属致します。。。。タングドラムとは。スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。キーの形状が舌(タン)に似ていることから、タングドラムと呼ばれています。体鳴楽器とは楽器自体の振動によって音を出す楽器ですが、今日ではその落ち着きのある穏やかな音色が瞑想、ヨガ、サウンドセラピー等のシーンで注目され、人気が高まっています。マレットや指でキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。。【商品スペック】。。キー:8音(Cメジャー・スケール)。。材質:チタン合金。。付属品:専用ケース(巾着)、取扱説明書(楽譜集付)、マレット×2本、マレット置き、フィンガーピック×4、キーナンバーステッカー。。本体重量:約670g。。本体サイズ:16×16×10cm4