カテゴリ

  • メカニカル部品(53)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-150」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラッグメタル TGヘビー150g デュオ

    ドラッグメタル TGヘビー150g

    デュオ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ドラッグメタルタングステン!待望のヘビーウエイト登場!ディープ直撃!!「丸呑みサイズ!!」
    用途従来のドラッグメタルTGに遂にヘビーウエイトがラインナップ。ちょっと潮の速い状況で使える80g、100g。深場を一気に直撃できる120g、150gが加わり今まで攻めきれなかったポイントを攻略することが出来ます。コンパクトシルエットなので喰い渋りな状況でも思わずバイトしてしまう、、。まさに「プロエサ」級の釣れっぷりとなっています。PHA0187 ブルピンイワシフック※フックは付属しておりませんレングスL(mm)75ウエイト150g
  • ジグパラバーチカルTG 150g MajorCraft

    ジグパラバーチカルTG 150g

    MajorCraft
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    高比重タングステンで差をつけろ! ワンピッチやフォール、タダ巻きアクションに対応する万能形状。 コンパクトシルエットで小型のベイト時やハイプレッシャー時に効果的。 誰よりも早く、早く底を取ることが出来るのでヒットチャンスが大幅にUPします。
    質量(g)150
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ステンレスポット THERMOS(サーモス)

    ステンレスポット

    THERMOS(サーモス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    食洗機対応の卓上ポットが新登場!飲み頃長持ち。ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力。食洗機対応になって、お手入れ簡単!いつも清潔。
    材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・上フタ・下フタ・中せん本体・バルブ:ポリプロピレン / シールパッキン・ベンパッキン:シリコーンゴム
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG150のカッター部のみ
    トラスコ品番402-7142材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)3有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)150
  • 透明布粘着テープ コクヨ

    透明布粘着テープ

    コクヨ
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。 手で簡単に切ることができます。 重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。 段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • 鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
    形状ニップル
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
  • グリッププライヤー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリッププライヤー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
    種類グリッププライヤ
  • タイヤパッドゲージ KOTO

    タイヤパッドゲージ

    KOTO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    携帯しやすいペンシル型! 測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。 タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。 ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。
    用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に全長(mm)175質量(g)25測定範囲(mm)ピン(細)0~20、ピン(太)0~15太さ(mm)Φ8
  • アイシールド HiKOKI(ハイコーキ)

    アイシールド

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • マグネットリフター テクノマグネット

    マグネットリフター

    テクノマグネット
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
    用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
  • カウンターシンク先端角90度 イリックス

    カウンターシンク先端角90度

    イリックス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
  • カウンターシンク(TiNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiNコーティング)

    イリックス
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)刃数3先端角(°)90表面処理窒化チタンコーティングシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • ダイヤルテンションゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルテンションゲージ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
    用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に指示誤差±0.5目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    5,428税込5,971
    1個
    翌々日出荷
  • シェルフボード FTG型 ピカコーポレイション

    シェルフボード FTG型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。 手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。 また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。 アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。 サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
    用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上幅(cm)(棚幅)25.8厚さ(cm)2.4最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
  • ソーダ 透明マステ キングジム

    ソーダ 透明マステ

    キングジム
    1,198税込1,318
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
  • マグネットリフター MAXXシリーズ テクマグジャパン

    マグネットリフター MAXXシリーズ

    テクマグジャパン
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター 簡単操作で強力な吊上げ力 鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍! 吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
  • SCMKFTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁ルーパーポンプ ニクニ

    電磁ルーパーポンプ

    ニクニ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!。・腐食性流体の移送が可能。・完全自吸型ポンプ
    用途・ガス分析用。・医療・研究用。・肥料分配用。・腐食液の循環・サンプリング
  • 546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ)

    546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    精度±0.5目盛
  • 当り止めゴム 王寺ゴム製作所

    当り止めゴム

    王寺ゴム製作所
    45,980税込50,578
    1セット
    11日以内出荷
    当り止めゴムアーチタイプです。フォークリフトのツメの先端飛び出し、破損防止用に!。磁石で取り付け取り外しが簡単です。
    厚さ(mm)117
  • トルクゲージ 東日製作所

    トルクゲージ

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
  • チップ CSVTG 三菱マテリアル

    チップ CSVTG

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
  • トルクゲージ 正面置針付 東日製作所

    トルクゲージ 正面置針付

    東日製作所
    64,980税込71,478
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
  • KTG ホース接続ティー 片ニップル イハラサイエンス

    KTG ホース接続ティー 片ニップル

    イハラサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    17日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類G
  • 【校正】546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,900税込14,190
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など精度±0.5目盛校正証明書再校正サービス分類校正
  • バタフライ ステンレス 20LURT-G 20LURT-Gシリーズ 東洋バルヴ

    バタフライ ステンレス 20LURT-G 20LURT-Gシリーズ

    東洋バルヴ
    329,800税込362,780
    1個
    33日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
  • 部品 軽便グラインダ NTG-150 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 軽便グラインダ NTG-150

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップイエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬用センタードリル 大見工業

    超硬用センタードリル

    大見工業(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
    用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
  • パワーラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
    用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパックタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)