カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自転車部品(12)
  • 切削工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-32」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグパラTG 32g MajorCraft

    ジグパラTG 32g

    MajorCraft
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    シブったときの最終兵器
    質量(g)32
  • タンパーグリップパネル TG32R 屋外用 タンパーグリップ

    タンパーグリップパネル TG32R 屋外用

    タンパーグリップ
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
    材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合板厚さ(mm)21シルバー使用場所屋外用
  • タンパーグリップパネル TG32R 屋内用 タンパーグリップ

    タンパーグリップパネル TG32R 屋内用

    タンパーグリップ
    9,098税込10,008
    1枚
    翌々日出荷
    使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
    材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード厚さ(mm)21シルバー使用場所屋内用
  • タンパーグリップパネル TG32R-C レインシールド タンパーグリップ

    タンパーグリップパネル TG32R-C レインシールド

    タンパーグリップ
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
    材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合板厚さ(mm)21シルバータイプレインシールド使用場所屋外用
  • タンパーグリップパネル TG32R-C 屋外パックシート入 タンパーグリップ

    タンパーグリップパネル TG32R-C 屋外パックシート入

    タンパーグリップ
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。防水パックシートが付属しているので紙のポスターで使用可能です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
    材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合板厚さ(mm)21シルバータイプパックシート入使用場所屋外用
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • ヘッドセット IS22 TG32 TANGE SEIKI

    ヘッドセット IS22 TG32

    TANGE SEIKI
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷
    シルバーサイズ1ITA
  • ヘッドセット ゼロスタック TG32 TANGE SEIKI

    ヘッドセット ゼロスタック TG32

    TANGE SEIKI
    7,598税込8,358
    1個
    12日以内出荷
    ブラックサイズ1ITA
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32TN) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32TN)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32シリンダポート(TN) NPT
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TF SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TF

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
  • ヘッドセット アヘッド TG32 TANGE SEIKI

    ヘッドセット アヘッド TG32

    TANGE SEIKI
    6,098税込6,708
    1個
    12日以内出荷
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32 SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) Rc
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TN SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TN

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディオプション(N) アーム付作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
  • TG32CL  スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TG32CL スレッドレスヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    剛性と制度を兼ね揃えたステンレスカートリッ。ジベアリング圧入タイプ。圧入されたベアリングは交換不可。リプレース※価格は P104 下記を参照下さ
    付属品アルミキャップセット付シルバーサイズ1"質量(g)92タイプITAスタックハイト(mm)25.0(上13.0、下12.0)
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • TG32IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TG32IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)62タイプITAスタックハイト(mm)8.1(上7.6、下0.5)
  • TG32DL スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TG32DL スレッドレスヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    ジェラルミンボディー、熱処理クロモリボールレース仕様
    用途スレッドレスヘッドセット質量(g)74スタックハイト(mm)24.9(上13.2 下11.7)
  • TG32DL スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TG32DL スレッドレスヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    ジュラルミンボディー、熱処理クロモリボール。レース仕様。
    付属品アルミキャップセット付シルバーサイズ1"質量(g)74タイプJISスタックハイト(mm)24.9(上13.2、下11.7)
  • TG32RDC SuperPolish  スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TG32RDC SuperPolish スレッドレスヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    8,098税込8,908
    1個
    6日以内出荷
    ボディーに 6061-T6アルミを採用しスー。パーポリッシュに仕上げた美しい RDC。
    付属品アルミキャップセット付サイズ1"質量(g)76タイプタイプスタックハイト(mm)25.3(上13.8、下11.5)
  • TG32RDC (J27 )  スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TG32RDC (J27 ) スレッドレスヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    付属品アルミキャップセット付サイズ1"質量(g)76スタックハイト(mm)25.3(上13.8、下11.5)
  • TG32ZS22 ゼロスタックスタックヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TG32ZS22 ゼロスタックスタックヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    付属品アルミキャップセット付ブラックサイズ1-1/8"質量(g)76タイプITA外径(mm)圧入:44スタックハイト(mm)8.8(上6.5、下2.3)
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(14件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
  • ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ)

    ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG32のカッター部のみ
    トラスコ品番402-7194材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)32
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 耐震ロックゲル 丸 ティーエフサービス

    耐震ロックゲル 丸

    ティーエフサービス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(16枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
    材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
  • 耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス

    耐震ロックゲル 角

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット(16枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
    材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32K~)

    CKD
    2,091税込2,300
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
  • ライトチューブ(裸タイプ/背割れタイプ) イノアック住環境

    ライトチューブ(裸タイプ/背割れタイプ)

    イノアック住環境
    15,980税込17,578
    1ケース(25本)
    翌々日出荷
    高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。
  • タイネツチューブ(裸タイプ) イノアック住環境

    タイネツチューブ(裸タイプ)

    イノアック住環境
    22,980税込25,278
    1ケース(25本)
    翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォーム保温材。 給湯、 暖房配管やオールシーズンエアコン配管の保温に効果を発揮するシリーズです。
  • つばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網) 椿本バルクシステム

    つばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網)

    椿本バルクシステム
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • サインプレート ステンチタンG無地 光

    サインプレート ステンチタンG無地

    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お部屋のご案内に材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスチタンゴールドゴールド取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • イレパネスタンダード 新色紙 シルバー アルテ

    イレパネスタンダード 新色紙 シルバー

    アルテ
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    スタンダードタイプの入れ替えパネル。フィルムは焼却時有毒ガスが発生しない再生PET100%を使用しています。
    付属品吊りひも材質フレーム=アルミ,裏板=EPS,表面シート=再生PET厚さ(mm)9、収納可能:1寸法(mm)収容:縦272×横242質量(g)220規格色紙外寸(mm)収容寸法+8フレーム幅(mm)9グリーン購入法適合
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン

    フジキン
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(NPT)
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター

    フジキン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MK2T~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動
  • T60〈チビグリタイプ〉  精密機械加工品の仕上げ用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    T60〈チビグリタイプ〉 精密機械加工品の仕上げ用

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用厚さ(mm)20サイズ60Φ