カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 自転車部品(12)
- 切削工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TANGE SEIKI(12)
- SMC(9)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- フジキン(4)
- タンパーグリップ(4)
- 大見工業(2)
- CKD(2)
- ホンダ(2)
- ユキワ精工(2)
- NTツール(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- ティーエフサービス(2)
- AMPHENOL(2)
- Team(チーム)(2)
- イノアック住環境(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tg32」の検索結果

タンパーグリップパネル TG32R 屋外用
タンパーグリップ¥9,998~税込¥10,998~1枚翌々日出荷使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合板厚さ(mm)21色シルバー使用場所屋外用
タンパーグリップパネル TG32R 屋内用
タンパーグリップ¥9,098~税込¥10,008~1枚翌々日出荷使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード厚さ(mm)21色シルバー使用場所屋内用
タンパーグリップパネル TG32R-C レインシールド
タンパーグリップ¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合板厚さ(mm)21色シルバータイプレインシールド使用場所屋外用
タンパーグリップパネル TG32R-C 屋外パックシート入
タンパーグリップ¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。防水パックシートが付属しているので紙のポスターで使用可能です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合板厚さ(mm)21色シルバータイプパックシート入使用場所屋外用
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG32TN)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32シリンダポート(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) Rc
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TF
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
TG32IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)62タイプITAスタックハイト(mm)8.1(上7.6、下0.5)
TG32CL スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷剛性と制度を兼ね揃えたステンレスカートリッ。ジベアリング圧入タイプ。圧入されたベアリングは交換不可。リプレース※価格は P104 下記を参照下さ付属品アルミキャップセット付色シルバーサイズ1"質量(g)92タイプITAスタックハイト(mm)25.0(上13.0、下12.0)
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TN
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディオプション(N) アーム付作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
TG32DL スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷ジェラルミンボディー、熱処理クロモリボールレース仕様用途スレッドレスヘッドセット質量(g)74スタックハイト(mm)24.9(上13.2 下11.7)
TG32DL スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷ジュラルミンボディー、熱処理クロモリボール。レース仕様。付属品アルミキャップセット付色シルバーサイズ1"質量(g)74タイプJISスタックハイト(mm)24.9(上13.2、下11.7)
TG32RDC SuperPolish スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷ボディーに 6061-T6アルミを採用しスー。パーポリッシュに仕上げた美しい RDC。付属品アルミキャップセット付サイズ1"質量(g)76タイプタイプスタックハイト(mm)25.3(上13.8、下11.5)
TG32RDC (J27 ) スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷付属品アルミキャップセット付サイズ1"質量(g)76スタックハイト(mm)25.3(上13.8、下11.5)
TG32ZS22 ゼロスタックスタックヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷付属品アルミキャップセット付色ブラックサイズ1-1/8"質量(g)76タイプITA外径(mm)圧入:44スタックハイト(mm)8.8(上6.5、下2.3)
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(14件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷部品・TG32のカッター部のみトラスコ品番402-7194材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)32
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
耐震ロックゲル 角
ティーエフサービス¥1,998税込¥2,1981セット(16枚)当日出荷から4日以内出荷貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
ライトチューブ(裸タイプ/背割れタイプ)
イノアック住環境¥15,980税込¥17,5781ケース(25本)翌々日出荷高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。
タイネツチューブ(裸タイプ)
イノアック住環境¥22,980税込¥25,2781ケース(25本)翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォーム保温材。 給湯、 暖房配管やオールシーズンエアコン配管の保温に効果を発揮するシリーズです。
サインプレート ステンチタンG無地
光¥1,298~税込¥1,428~1枚翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お部屋のご案内に材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスチタンゴールド色ゴールド取付粘着テープテープ粘着テープ付き
イレパネスタンダード 新色紙 シルバー
アルテ¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷スタンダードタイプの入れ替えパネル。フィルムは焼却時有毒ガスが発生しない再生PET100%を使用しています。付属品吊りひも材質フレーム=アルミ,裏板=EPS,表面シート=再生PET厚さ(mm)9、収納可能:1寸法(mm)収容:縦272×横242質量(g)220規格色紙外寸(mm)収容寸法+8フレーム幅(mm)9グリーン購入法適合
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン
フジキン¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(NPT)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター
フジキン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
T60〈チビグリタイプ〉 精密機械加工品の仕上げ用
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用厚さ(mm)20サイズ60Φ



















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)