カテゴリ
- 自動車純正部品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 切削工具(16)
- メカニカル部品(9)
- 家電(9)
- 測定用品(8)
- 厨房用品(7)
- 作業工具(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 制御機器(5)
- ヘルスケア(5)
- 自転車部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク純正部品(3)
- オフィス家具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(45)
- SMC(21)
- 大見工業(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- ツカサ電工(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ホンダ(6)
- ウッドワン(6)
- フジキン(5)
- EBM(江部松商事)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- レニショー(5)
- ファイテン(5)
- KTC(4)
- Festo(4)
- 山洋電気(3)
- アズワン(2)
- イリックス(2)
- 東日製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tg-9」の検索結果

棚グリップK形 TG-9
シロクマ¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼![ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658603-210408-02.jpg)
ミニタッカ TG-H
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽い力で打ち込みができます。用途工作に便利です。付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271色ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
トグラー 中空壁用
若井産業¥1,898税込¥2,0881パック(30本)当日出荷汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質樹脂ドリル径(Φmm)8![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
シクネスゲージ 90X13 9枚組(MM)
KTC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9枚)当日出荷トラスコ品番373-8612材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34タイプ-測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)90×13
シクネスゲージ 230X13 9枚組(MM)
KTC¥3,698税込¥4,0681セット(9枚)当日出荷付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8604材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79タイプ-測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)230×13![ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658612-190702-06.jpg)
ミニタッカ TG-M
MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽い力で打ち込みができます。用途工作に便利です。付属品針120本付色グリーン質量(g)330使用ステープル808FC針装てん数(本)120ステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)123×12×155
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.4
シクネスゲージ 90X13 9枚組角度付(MM)
KTC¥2,198税込¥2,4181セット(9枚)当日出荷トラスコ品番373-6911材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34タイプ角度付き測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)90×13
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷部品・TG98のカッター部のみトラスコ品番402-5616材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)98
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷部品・TG90のカッター部のみトラスコ品番402-5588材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)90
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷部品・TG94のカッター部のみトラスコ品番402-7145材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)94
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷部品・TG96のカッター部のみトラスコ品番402-5621材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)96
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷部品・TG91のカッター部のみトラスコ品番402-5609材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)91
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷部品・TG99のカッター部のみトラスコ品番402-5542材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)99
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷部品・TG93のカッター部のみトラスコ品番402-7171材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)93
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷部品・TG97のカッター部のみトラスコ品番402-3947材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)97
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷部品・TG92のカッター部のみトラスコ品番402-5568材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)92
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷部品・TG95のカッター部のみトラスコ品番402-5576材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)95
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)全長(mm)96被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13.0(NO.4)ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1ホロセット(mm)5×6RoHS指令(10物質対応)対応
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工なし
TRUSCO¥299税込¥3291袋当日出荷便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.027色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルベアリングパッカー
WOLF'S HEAD¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
サイドスリップボードセット
KTC(1件のレビュー)¥92,980~税込¥102,278~1セット3日以内出荷から5日以内出荷自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
バイオクーラー
アズワン¥31,900~税込¥35,090~1個翌々日出荷温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。折りたたみが可能です。
ホワイト330角 深口
ヤマニパッケージ¥21,980税込¥24,1781ケース(30枚)5日以内出荷ホワイトシリーズ。深さ155mm。メロン・パイナップル・小玉スイカ等も入る大容量。仕様フタ・身適合メロン・パイナップル・小玉スイカ等種別果物・フルーツ寸法(mm)330×330×155質量(g)22.04構成部品2
ホワイト330角
ヤマニパッケージ¥21,980税込¥24,1781ケース(40枚)5日以内出荷ホワイトシリーズ。深さが115mm。りんご・グレープフルーツ大玉が9個入ります。仕様フタ・身適合りんご・グレープフルーツ大玉9個種別果物・フルーツ寸法(mm)330×330×115質量(g)23.95構成部品2
バイオクーラー
アズワン¥26,300税込¥28,9301個翌々日出荷温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。種別Fridge to go(R) 5L容量(L)5アズワン品番3-7105-01






![ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658603-210408-02.jpg)

![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)



![ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658612-190702-06.jpg)