カテゴリ

  • 切削工具(63)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-c」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ3シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
耐震ロックゲル ティーエフサービス耐震ロックゲルティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(16枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。種別耐震マット材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5適合温度(℃)‐20~+75
耐震ロックゲル 丸 ティーエフサービス耐震ロックゲル 丸ティーエフサービス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ2シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
DCギヤードモータ TG-85C-BMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85C-BMタイプツカサ電工
9,698税込10,668特価
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)180RoHS指令(10物質対応)対応
面取測定ゲージ TRUSCO面取測定ゲージTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。仕様面取用トラスコ品番229-5946材質SUS420J2測定範囲0.5~15質量(g)20枚数1器差(mm)±0.25最小読取値0.5mm
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
チタンコーティング処理により表面硬度が高くなり、バー寿命が長くなります。 切粉のハケが改善されます。
シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0角度(°)28推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
ガラスカッター TRUSCOガラスカッターTRUSCO(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断材質(刃)ダイヤモンド全長(mm)179質量(g)32
耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー エレコム耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレーエレコム
2,998税込3,298
1袋(25個)
当日出荷
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲルグレー質量(g)1.8※1個寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×5
ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCOガラスカッターオイル注入タイプTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断材質(刃)超硬合金付属品スポイトトラスコ品番352-4841全長(mm)164質量(g)49材質(ホルダー)プラスチック切断厚(mm)3~5
STGー01U専用 カプラント カスタムSTGー01U専用 カプラントカスタム
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー エレコム耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレーエレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲルグレー入数6個入り
ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCOガラスカッターオイル注入タイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断材質(刃)超硬合金トラスコ品番419-9871材質ホルダー部:プラスチック全長(mm)179質量(g)46切断厚(mm)1~8
ガラスカッター TRUSCOガラスカッターTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断全長(mm)174質量(g)29
ガラス・鏡クリーナーパッド TRUSCOガラス・鏡クリーナーパッドTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去にブルー材質(砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン厚さ(mm)25繰り返し・詰め替え対応
スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業)スイング式法面草刈機用替刃ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
重力式塗料容器(固定タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(固定タイプ)TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5092質量(g)220適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]仮釘タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ステープル足長さ(mm)20質量(g)915寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×34×259
タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg NTタイガーグリーンカートリッジ 2.0kgNT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
カラー延長コード口ブラック M&Mカラー延長コード口ブラックM&M
2,298税込2,528
1個
欠品中
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様VCT1.25mm2×2
カラー太延長コード EARTH MANカラー太延長コードEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性・耐熱性の高い太コード使用 VCT2芯×2.0mm2
用途電気器具の延長電源にイエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオンフジキン
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から3日以内出荷
シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
玉碍子(中)金具付 協進電機玉碍子(中)金具付協進電機
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W1/2寸法A(mm)150寸法B(mm)150寸法C(mm)180
玉碍子(JIS大)金具付 協進電機玉碍子(JIS大)金具付協進電機
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W5/8寸法A(mm)165寸法B(mm)350寸法C(mm)280