カテゴリ

  • 自動車純正部品(224)
  • オフィス家具(192)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 制御機器(35)
  • 切削工具(26)
  • 作業工具(24)
  • メカニカル部品(14)
  • 家電(14)
  • 安全標識(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 建築金物(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 照明(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-h」の検索結果

関連キーワード
654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニタッカ TG-HMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
フロント フラッシャー ライト 4TG-H3310-A0 YAMAHA(ヤマハ)フロント フラッシャー ライト 4TG-H3310-A0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
バルブ ヘッドライト 4TG-H4114-A0 YAMAHA(ヤマハ)バルブ ヘッドライト 4TG-H4114-A0YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
丸・平型3方向吹き出し換気口 N-TG3Hタイプ バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 N-TG3Hタイプバクマ工業
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプバクマ工業
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型3方向吹き出し換気口 N-TG3Hタイプ バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 N-TG3Hタイプバクマ工業
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプ バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプバクマ工業
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプ バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプバクマ工業
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1本
当日出荷
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO万能金切バサミ ストレート刃TRUSCO(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
ゴムハンマー TRUSCOゴムハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム材質(柄部)主な用途組立作業
万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO万能金切バサミ 曲刃TRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248刃長(mm)35材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-01H-EUタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) TRUSCO万能金切ハサミ(コンパクトタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185刃長(mm)14材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム質量(g)185切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
ジーンズ腕カバー TRUSCOジーンズ腕カバーTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1双
当日出荷
丈夫なジーンズ生地を使用しております。 油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。 袖口がゴム入で着脱が簡単です。
トラスコ品番258-4531厚さ(mm)0.9摘要腕貫き質量(g)150幅(cm)17全長(cm)39
タイガーグリーン 本体 2.5g NTタイガーグリーン 本体 2.5gNT
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アロエエキス入業務用ハンドクリーナー ポンプ付き本体セット。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善)自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarryYAMAZEN(山善)(18件のレビュー)
7,288税込8,017
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)65材質(車輪)静音エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)615~875折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ、伸縮前輪タイプ自在後輪タイプ固定
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプバクマ工業
1,698税込1,868
1個
30日以内出荷
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
シルバーメタリックライトメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装種類丸型ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)
ダンパ,プレ-ト 1 5TG-2414H-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,プレ-ト 1 5TG-2414H-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
グリップヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
ハングフック(ステンレス製) TRUSCOハングフック(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番409-9699材質ステンレス(SUS304)質量(g)135種類洋灯吊ねじ径M12寸法S(mm)19寸法D(mm)10.5寸法B(mm)40寸法W(mm)38使用荷重(kN)1.47
薄手シノ軍手 TRUSCO薄手シノ軍手TRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1組(10双)
当日出荷
網目が細かく、フィット感や保護性に優れています。 シノ糸を使用しているため柔らかく保温性に優れてます。
トラスコ品番482-1289厚さ(mm)2.5機能フィット感・保温色(手首部)
ジーンズ脚カバー TRUSCOジーンズ脚カバーTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
丈夫なジーンズ生地を使用しています。 油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。
用途磨き作業、バリ取り作業など材質綿(ジーンズブルー綿)トラスコ品番258-4549厚さ(mm)0.9摘要足カバー質量(g)230幅(cm)20全長(cm)32耐熱温度(℃)(素材)300
ゴム張り手袋(フリー) TRUSCOゴム張り手袋(フリー)TRUSCO(1件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。
用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。トラスコ品番394-7521厚さ(mm)3.0質量(g)110
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
519税込571
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
溝付角型取手 TRUSCO溝付角型取手TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA オクタ 】ホームテイスト
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ! 壁にもフィットする「2つの八角形」を持つテレビスタンド 本体にコードを隠したシンプルデザイン 場所をとらず、離れた場所からでも見やすい高さを実現 32~65型のテレビに対応 3段階のネジ穴でテレビを見やすい高さに微調整できます。シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×約42×約123-134
チューブ状蓄光マーカー TRUSCOチューブ状蓄光マーカーTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
蓄光機能はJDクラスです。塩ビ系チューブのため、巻き付けることが可能です。付属の接続チューブを使用し、連結できます。本体を連結用チューブで輪っか状にして使用可能です。
用途屋外の暗所における視認性向上に。防災用品に取り付ける目印用。本体を連結用チューブで延長し、長い物に巻き付け。付属品接続用チューブ1個付トラスコ品番256-0420材質塩ビ系エラストマー(DOPフリー)イエロー長さ(m)1外径(Φmm)5発光色蛍光グリーン発光時間(時間)最長10(JIS Z 9098規格に準拠)
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
209,800税込230,780特価
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
Tガイド HDマグネシウム タジマツール(TJMデザイン)Tガイド HDマグネシウムタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から9日以内出荷
正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
1/2インチガン・ホースセット(固定) ダイケン1/2インチガン・ホースセット(固定)ダイケン
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7955適合機種HTKL490セット内容耐油ホース+ホースバンド+ホースニップル+ガン質量(kg)2.5
美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA -オクタ-】 ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA -オクタ-】ホームテイスト
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×42×122.8~134
DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機ターゲットホルダー TGH-30シリーズシグマ光機
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
不可視光レーザなどの光軸調整に使用するホルダーです。
万能金切ハサミ ストレートタイプ TRUSCO万能金切ハサミ ストレートタイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム材質(刃)クロムモリブデン鋼
ハースグリラー タニコーハースグリラータニコー
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番102-3826高さ(mm)300奥行(mm)600間口(mm)600
鉄板ハサミ TRUSCO鉄板ハサミTRUSCO
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り) TRUSCO万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り)TRUSCO
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
刃長(mm)30材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
関連キーワード
...