カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • バイク純正部品(14)
  • 自転車部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(7)
  • 作業服(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg22」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG22のカッター部のみ
    トラスコ品番402-5600材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)22
  • DCギヤードモータ TG-22D-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-22D-FUタイプ

    ツカサ電工
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプブラシレスモータ定格電流(mA)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-22A-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-22A-FUタイプ

    ツカサ電工
    7,998税込8,798
    1台
    12日以内出荷から47日以内出荷
    モータータイプブラシレスモータ定格電流(mA)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形

    三ツ星ベルト
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類ジョータイプ標準偏角(度)1
  • 棒状温度計 (15cm)0~100℃ エンペックス気象計

    棒状温度計 (15cm)0~100℃

    エンペックス気象計
    729税込802
    1本
    当日出荷
    0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
    材質ガラス本体寸法(mm)150×6本体質量(g)10温度測定範囲(℃)0~100温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計(30cm) -20~105℃ エンペックス気象計

    棒状温度計(30cm) -20~105℃

    エンペックス気象計
    589税込648
    1本
    当日出荷
    -20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
    材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)-20~105温度計の種類棒状温度計
  • TG36ZS22 Lower TANGE SEIKI

    TG36ZS22 Lower

    TANGE SEIKI
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    44ヘッドチューブ Lower 1-1/8"
    用途セパレートブラック外径(Φmm)圧入:44スタックハイト(mm)2.2
  • シーリングキャップ 未来工業

    シーリングキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状シーリングキャップ
  • TG36ZS22用トップカバー TANGE SEIKI

    TG36ZS22用トップカバー

    TANGE SEIKI
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サイズ1-1/8"
  • ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

    不二ラテックス(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • つばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網) 椿本バルクシステム

    つばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網)

    椿本バルクシステム
    20,980税込23,078特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • TG36IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TG36IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)62スタックハイト(mm)8.1(上7.6、下0.5)
  • ロックナット オーム電機[配線パーツ]

    ロックナット

    オーム電機[配線パーツ]
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 交換用足ゴム(Φ22mm) マキテック

    交換用足ゴム(Φ22mm)

    マキテック
    449税込494
    1個
    欠品中
    握上は25mm間隔で【1】3段階【2】4段階、握下は25mm間隔で10段階に調節できます。
    グレー寸法(Φmm)22松吉医科器械コード23-7402-20
  • TG32IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TG32IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)62タイプITAスタックハイト(mm)8.1(上7.6、下0.5)
  • TG36IS22用トップカバー TANGE SEIKI

    TG36IS22用トップカバー

    TANGE SEIKI
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    サイズ1-1/8"
  • ICHIGO ICHIE 杖先替えゴム(松葉杖用) マキテック

    ICHIGO ICHIE 杖先替えゴム(松葉杖用)

    マキテック
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    松葉杖の交換先ゴムです
    イエロー対応サイズ(Φmm)22
  • イレパネスタンダード 画用紙四切シルバー アルテ

    イレパネスタンダード 画用紙四切シルバー

    アルテ
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ボルトメイトTG 標準 前田工繊

    ボルトメイトTG 標準

    前田工繊
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
    用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
  • AS 22用先ゴム ブラック マキテック

    AS 22用先ゴム ブラック

    マキテック
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードタイプのロフストランドクラッチ
    ブラック
  • 電線管用タップ SKC

    電線管用タップ

    SKC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • TG36IS22用カラートップカバー TANGE SEIKI

    TG36IS22用カラートップカバー

    TANGE SEIKI
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    サイズ1-1/8"
  • TG36ZS22用カラートップカバー TANGE SEIKI

    TG36ZS22用カラートップカバー

    TANGE SEIKI
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    サイズ1-1/8"
  • キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ

    キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無し
  • 91x126x45mm/0.33L 保存容器 エスコ

    91x126x45mm/0.33L 保存容器

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.33エスコ品番EA508TG-22A形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×126×45材質(フタ)ポリエチレン
  • ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

    不二ラテックス
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服

    THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

    空調服
    10,900税込11,990
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
    用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!ブラック種別ベスト機能発熱混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
  • Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ (配線クリップ), 23mm x SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ (配線クリップ), 23mm x

    SOURIAU
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル : ケーブルクランプ●最大バンドル直径 : 23mm●固定方法 : ネジ●材質 : プラスチック●色 : 黒●長さ : 60mm●シリーズ : UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rename フェイクレザー スクエア シンプル ミニ ワンハンドル ハンドバッグ トップハウス

    Rename フェイクレザー スクエア シンプル ミニ ワンハンドル ハンドバッグ

    トップハウス
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    [型番:RTG22233]。とってもシンプルデザイン。どんなシーンにも使える優れものです。通勤のオフィススタイルや、デートやショッピング、お散歩等のカジュアルスタイル。 オンオフどちらでもフォーマルにも使える万能ミニトートバッグ。上品で高級感のある大人女子に嬉しいデザインに仕上がってます。おしゃれで飽きの来ないデザインでデイリーにもオフィスにも幅広く使える仕上がりです。ベーシックなデザインなので、流行のスタイルやカジュアルコーデにも万能にフィットします。毎日持ってしまうミニトートバッグです。スペック。コンパクトなのにマチも大きく、スッキリ収納できる優れもの!。底マチたっぷりで化粧ポーチや小さめのお弁当箱も入ります!。財布、手帳、スマホ、マイボトル等のデイリーアイテムも収納できます!。内装にはとっても嬉しい保温保冷可能のペットボトル用ポケットが付いてます!。素材感。高級感のあるフェイクレザーを使用。本革のような触り心地の良い上質なフェイクレザーで。カジュアルにもきれいめにも持てるように上品さを演出。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
  • 厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
  • 開閉器盤 テンパール工業

    開閉器盤

    テンパール工業
    229,800税込252,780
    1面
    4日以内出荷から10日以内出荷
    開閉器盤として、屋内用と屋外用を用意 。仕様:配線用遮断器、漏電遮断器どちらでも組込み可能
    名称開閉器盤
  • 棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm) エンペックス気象計

    棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm)

    エンペックス気象計
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。
    材質ガラス高さ(mm)312奥行(mm)8測定範囲(℃)-20~105全長(cm)30寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38
  • カバ-,スラスト 1 5TG-22128-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,スラスト 1 5TG-22128-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
  • ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
    材質ステンレス(SUS304)
  • リヤア-ムコンプリ-ト 5TG-22110-21 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤア-ムコンプリ-ト 5TG-22110-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    86,980税込95,678
    1個
    欠品中
  • シ-ル,ガ-ド 5TG-22151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル,ガ-ド 5TG-22151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
  • ガ-ド,チエ-ン 5TG-22153-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガ-ド,チエ-ン 5TG-22153-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中