カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「tg3000」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペットTG-3000 東リタイルカーペットTG-3000東リ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
シリーズTG-3000寸法(cm)50×50パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
TG-3000A グラフィック シンコールTG-3000A グラフィックシンコール
15,980税込17,578
1箱(20枚)
4日以内出荷
寸法(cm)50×50パイル長(mm)H4.0/L2.0(全厚7.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2200226制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
TG-3000A プレーン シンコールTG-3000A プレーンシンコール
15,980税込17,578
1箱(20枚)
4日以内出荷
寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
TG-3000A ストライプ シンコールTG-3000A ストライプシンコール
15,980税込17,578
1箱(20枚)
4日以内出荷
寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
ソフトクッション付きグリップ Otto Ottoソフトクッション付きグリップ OttoOtto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー エスコAC100V/270W/150mm ベンチグラインダーエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付アズワン品番65-5670-25
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプHARAX(ハラックス)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230全幅(mm)1170荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)荷台寸法(幅)(mm)800(有効)タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
RUBBER,WINKER,MTG   33612183000 ホンダRUBBER,WINKER,MTG 33612183000ホンダ
559税込615
1個
3日以内出荷
WASH,L.WINKER MTG   33661183000 ホンダWASH,L.WINKER MTG 33661183000ホンダ
679税込747
1個
3日以内出荷
スマートLED ハンギングスターバースト アルファ[販促]スマートLED ハンギングスターバーストアルファ[販促]
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
多彩な演出が楽しめる、インパクト大のハンギングライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:250球●コードの色:クリア●リモコン付●DCアダプター付●質量:約0.4kg●消費電力:4W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●IP44防塵防水●吊り下げor床置き両用タイプ材質PVC・PET樹脂寸法(cm)Φ60
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(2個)
7日以内出荷
TKシリーズパナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックTKシリーズタイプ
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:200mΩアズワン品番65-6972-45
コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 10V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(2個)
7日以内出荷
TKシリーズパナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックTKシリーズタイプ
仕様●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7185-08
コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
529税込582
1袋(2個)
7日以内出荷
TKシリーズパナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックTKシリーズタイプ
仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:300mΩアズワン品番65-7184-92
Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEETK1V221UP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEETK1V221UPPanasonic(パナソニック)
469税込516
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様TKシリーズ. パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40 ℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)4.6
ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TG メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TGメイキコウ
66,215税込72,837
1個
15日以内出荷
特長:FLN42Rローラを使用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (100種類ストレート材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLA28R-TG メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLA28R-TGメイキコウ
82,555税込90,811
1個
20日以内出荷
特長:FLA28Rローラを使用しているので、軽量製品、精密部品等の小物搬送に最適。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30・40 機長(L)実寸L-6 (1000)・(1500)・2000・(3000) ( )内は種類ストレート材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLB38R-TG メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLB38R-TGメイキコウ
53,105税込58,416
1個
20日以内出荷
特長:FLB38Rローラを使用しているので、ダンボールなど底面が柔らかい物の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (1000)種類ストレート材質(ローラー部)スチール
SAFETY HELMET G3000 70029003000 KTMSAFETY HELMET G3000 70029003000KTM
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷