カテゴリ
- 自転車部品(12)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TANGE SEIKI(12)
- 大見工業(2)
- CKD(2)
- フジキン(2)
- ユキワ精工(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ティーエフサービス(2)
- Team(チーム)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ツカサ電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tg32」の検索結果

TG32IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)62タイプITAスタックハイト(mm)8.1(上7.6、下0.5)
TG32CL スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷剛性と制度を兼ね揃えたステンレスカートリッ。ジベアリング圧入タイプ。圧入されたベアリングは交換不可。リプレース※価格は P104 下記を参照下さ付属品アルミキャップセット付色シルバーサイズ1"質量(g)92タイプITAスタックハイト(mm)25.0(上13.0、下12.0)
TG32DL スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷ジェラルミンボディー、熱処理クロモリボールレース仕様用途スレッドレスヘッドセット質量(g)74スタックハイト(mm)24.9(上13.2 下11.7)
TG32DL スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷ジュラルミンボディー、熱処理クロモリボール。レース仕様。付属品アルミキャップセット付色シルバーサイズ1"質量(g)74タイプJISスタックハイト(mm)24.9(上13.2、下11.7)
TG32RDC SuperPolish スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷ボディーに 6061-T6アルミを採用しスー。パーポリッシュに仕上げた美しい RDC。付属品アルミキャップセット付サイズ1"質量(g)76タイプタイプスタックハイト(mm)25.3(上13.8、下11.5)
TG32RDC (J27 ) スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷付属品アルミキャップセット付サイズ1"質量(g)76スタックハイト(mm)25.3(上13.8、下11.5)
TG32ZS22 ゼロスタックスタックヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷付属品アルミキャップセット付色ブラックサイズ1-1/8"質量(g)76タイプITA外径(mm)圧入:44スタックハイト(mm)8.8(上6.5、下2.3)
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(14件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷部品・TG32のカッター部のみトラスコ品番402-7194材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)32
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
耐震ロックゲル 角
ティーエフサービス¥1,998税込¥2,1981セット(16枚)当日出荷から4日以内出荷貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
サインプレート ステンチタンG無地
光¥1,298~税込¥1,428~1枚翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お部屋のご案内に材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスチタンゴールド色ゴールド取付粘着テープテープ粘着テープ付き
イレパネスタンダード 新色紙 シルバー
アルテ¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷スタンダードタイプの入れ替えパネル。フィルムは焼却時有毒ガスが発生しない再生PET100%を使用しています。付属品吊りひも材質フレーム=アルミ,裏板=EPS,表面シート=再生PET厚さ(mm)9、収納可能:1寸法(mm)収容:縦272×横242質量(g)220規格色紙外寸(mm)収容寸法+8フレーム幅(mm)9グリーン購入法適合
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(NPT)
T60〈チビグリタイプ〉 精密機械加工品の仕上げ用
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用厚さ(mm)20サイズ60Φ
SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷から6日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
自在ブッシュ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。材質6ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から15日以内出荷方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応
155シリーズ テレスコーピングゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から9日以内出荷穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。 測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。
炭素繊維製サーマルパッド
Thermal Grizzly¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Intel 115X CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。適合【GPU】Intel 115X シリーズセット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)32×32×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィロル 張り分けなし 3人用中間肘付き グリップ肘 MK18 右ラウンド 0W0D0H ペールベージュ 張り分けなし/グリップ肘
オカムラ(岡村製作所)¥219,800税込¥241,7801台45日以内出荷グリーン購入法適合















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)