カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「tg61」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ大見工業
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
部品・TG61のカッター部のみ
トラスコ品番402-5581材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)61
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m)PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。たっぷり使えるテープ長22m!経済的に使いたい方に。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり22m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(3件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-615
タイヤゲージ WTBタイヤゲージWTB(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
一台で測定・充気・排気ができます。
タイプクリップチャックプラグG1/4
テープのり スピンエコ交換テープ PLUS(プラス)[文具]テープのり スピンエコ交換テープPLUS(プラス)[文具]
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
お買得な22m長尺タイプです。 スピンエコハニカムのテープも使えます。
トラスコ品番195-8530ブルーテープ長さ(m)22寸法(mm×m)テープ:幅8.4×長22繰り返し・詰め替え対応
M6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-612
エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)エアコンフィルターRoadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
M6x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(2件のレビュー)
310税込341
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-610
UTG614-12PN SOURIAUUTG614-12PNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61619PN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61619PNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 19 コンタクトオス丸型ケーブルプラグコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 個のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネットリングにより EMC 要件を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 工具 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ: 16 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
DCブラシレスモータ TG-619Bシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモータ TG-619Bシリーズツカサ電工
10,980税込12,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UTG6128SN SOURIAUUTG6128SNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UTG61619SN SOURIAUUTG61619SNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢白PET 桜井光沢白PET桜井
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
高い光沢の白フィルムです。 ポスターカンプから実際のディスプレイ用ポスター、アドピラーなど画質最優先の用途におすすめします。 POP、校正、プレゼン等にもご使用いただけます。 長期屋内用。
幅(mm)610長さ(m)20厚さ(μm)135
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6187SN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6187SNSOURIAU
3,798税込4,178
1個
欠品中
仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 18●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTGシリーズプラグ. Souriau製のUTGシリーズは、幅広い品質の高性能コネクタとアクセサリを揃えています。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6128PN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6128PNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau丸型コネクタSouriau UTG Metalok Bantam シリーズ 8 コンタクトオス丸型ケーブルプラグコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、使いやすく、信頼性と耐久性に優れた嵌合減衰を実現しています。屋内外で様々な環境と機械の条件に耐える頑丈と堅牢な設計です。コネクタハウジングは、熱可塑樹脂製で、カップリングリンはニッケルめっき真鍮製です。 このコネクタには、8種類のシェルサイズ、11種類のインサート配列が用意されています。すべてはTRIM TRIO「UT0」と産業用コネクタ「UTP」ファミリーと互換性があり、相互に交換可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ℃の定格動作温度に対応しています。コンタクトは別売りです。 外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネット式リングにより、EMC規格を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2 個のシェルは極性化され、バヨネット式の金属リングでロックされています。 COM8-1 工具 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm2 のワイヤサイズで最大引張強度を確保します。サイクルをコントロール、精密ラチェットにより、数多くの作業においても一貫性のある確実な圧着が保証されます。 注: ピンインサートのパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみと嵌合します。また、ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみと嵌合します。コンタクトは別途注文する必要があります。特長本体向き:ストレート 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数最大500回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ:12 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合を実現 動作温度範囲:-55 ℃ → 125 ℃用途土木工事 潜水物計装 上下水道処理と重工業認証保護等級:IP40 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6187PN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6187PNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTGシリーズプラグ. Souriau製のUTGシリーズは、幅広い品質の高性能コネクタとアクセサリを揃えています。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 23極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61823PN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 23極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61823PNSOURIAU
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様●極数: 23●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 18●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 23 コンタクトオス丸型ケーブルプラグコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 個のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネットリングにより EMC 要件を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 工具 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズは 18 mm です シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6103PN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6103PNSOURIAU
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 10●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。RoHS指令(10物質対応)対応
UTG6103PN SOURIAUUTG6103PNSOURIAU
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UTG6187SN SOURIAUUTG6187SNSOURIAU
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6128SN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6128SNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●接合型: プラグイン●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau丸型コネクタSouriau UTG Metalok Bantam シリーズ 8 コンタクトメス丸型ケーブルソケットコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、使いやすく、信頼性と耐久性に優れた嵌合減衰を実現しています。屋内外で様々な環境と機械の条件に耐える頑丈と堅牢な設計です。コネクタハウジングは、熱可塑樹脂製で、カップリングリンはニッケルめっき真鍮製です。特長本体向き:ストレート 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数最大500回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ:12 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合を実現 動作温度範囲:-55 ℃ → 125 ℃用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理と重工業認証IP65 等級 UL 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6103SN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6103SNSOURIAU
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 10●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。RoHS指令(10物質対応)対応
UNIT ASSY PGM-FI   38770MBTG61 ホンダUNIT ASSY PGM-FI 38770MBTG61ホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(71800)ディスク,アルミホイール ホンダ(71800)ディスク,アルミホイールホンダ
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズツカサ電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ SOURIAUSouriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズSOURIAU
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ボディ向きストレートシリーズUTGRoHS指令(10物質対応)対応
UTG6103SN SOURIAUUTG6103SNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61412PN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61412PNSOURIAU
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 12●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 12 コンタクトオス丸型ケーブルプラグコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 個のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネットリングにより EMC 要件を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 ツール 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ: 14 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61619SN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61619SNSOURIAU
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 19 コンタクトメス丸型ケーブルソケットコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ: 16 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP65等級 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
UTG6128PN SOURIAUUTG6128PNSOURIAU
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6104PN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6104PNSOURIAU
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 10●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 4 コンタクトオス丸型ケーブルプラグコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 種類のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネットリングにより EMC 要件を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 ツール 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ: 10 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61412SN SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61412SNSOURIAU
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 12●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
ソルティガ SLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SLJDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
SLJに求められる感度を実現する『SMT』(61MS TG、61MLS TGを除く)。青物と真っ向勝負できるパワーを誇るX45。SLJロッドに待望のスリルゲーム(メガトップ)モデルが登場(61MS TG、61MLS TGのみ)。ブランク素材は高強度で強い粘りを見せるHVFナノプラス。SLJに最適なリールシートを採用。スピニングモデル:軽量・高感度エアセンサーシートスリムフィットベイトモデル:パーミング性の良いFuji製PULS最高峰ならではの感度と強度を追求した1ピース構造。
質量(g)ルアー:15~60(ジグ)継数(本)1適合ライン(号)PE:0.4~1.0
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷