カテゴリ
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tg620」の検索結果
![テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512486-180810-02.jpg)


テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m)
PLUS(プラス)[文具]¥379税込¥4171個当日出荷素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり16m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!。少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。ハニカムドットテープでのりキレ抜群!また、ハニカムドットには色が付いており、貼った所が確認しやすいです。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)。※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。仕様ハニカムドットテープのり・アシッドフリーテープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 28極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG62028PN
SOURIAU¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様●極数: 28●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 20●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
ステンレスガラス用手摺ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。仕様首振り/平受タイプ材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26分野インテリア
USBケーブル CB-USB8
OM SYSTEM¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
AVケーブル
オリンパス¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷デジタルカメラからテレビ等に映像音声出力するための接続ケーブル対応機種STYLUS1s/STYLUS1/×Z-10/×Z-2/×Z-1/SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21/SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10/TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310/SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-800UZ/SP-720UZ/SP-700/SP-620UZ/SP-610UZ/SP-590UZ/SP-570UZ/SP-565UZ/SP-560UZ/SP-550UZ/SP-510UZ/SP-500UZ/SP-350/SP-320/μ-9010/μ-9000/μTOUGH-8010/μTOUGH-8000/μ-7050/μ-7040μ-7020/μ-7000/μTOUGH-6020/μTOUGH-6010/μTOUGH-6000/μ-5010/μTOUGH-3000/μ1200/μ-1070/μ1060/μ1050SW/μ1030SW/μ1020/μ1000/μ850SW/μ830/μ810/μ795SW/μ790SW/μ780/μ770SW/μ760/μ750/μ730/μ725SW/μ720SW/μ710/μ-miniDIGITALS/μ-miniDIGITAL





![テープのり SPIN ECO スピンエコ ハニカム 強粘着 (16m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512486-180810-02.jpg)