照明スイッチ Siemens ロッカー フラッシュ 白 クリップイン 55mm IP20 デルタVDE 2 非照光
- 仕様
- スイッチタイプ:ロッカー●取付タイプ:フラッシュ●IP評価:IP20●色:白●シリーズ:Delta●照光:非照光●フェイスプレートの取り付け:クリップイン●高さ:55mm
- 内容量
- 1個
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04


















