曜日別特売

照明スイッチ Siemens ロッカー フラッシュ 2 白 クリップイン グロス 55mm IP20 デルタVDE 白 2

照明スイッチ Siemens ロッカー フラッシュ 2 白 クリップイン グロス 55mm IP20 デルタVDE 白 2 - SIEMENS
仕様
スイッチタイプ:ロッカー●極数:2●取付タイプ:フラッシュ●IP評価:IP20●色:白●シリーズ:Delta●仕上げ:グロス●照光:非照光●フェイスプレートの取り付け:クリップイン●モジュール数:2●ロッカー、i-システムDELTAシリーズ. i-システム製品シリーズのロッカーは、DELTAライン製品シリーズのフレームと組み合わせ可能 チタニウム、白. i-システムDELTA製品シリーズのすべてのコンポーネントは、DELTAライン製品シリーズのフレームと組み合わせ可能
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475666555TG6205
オープン
¥779
¥857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする