【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ
幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)
質量(kg)1.12※電池含む
高さ(mm)215
径(Φmm)94
使用温度範囲(℃)-10~40
ねじ【三脚ねじ】w5/8
電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120
光源ダイレクトグリーンレーザー
モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用
指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示
使用時間リチウム電池約4.5時間
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー出力5以下(クラス2M)
指示範囲(度)【鉛直】±3.0
レーザー波長(nm)520
精度(mm/m)±1mm/10m
照射ライン鉛直
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。
業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。
ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。
ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。
ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。
傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適
光源ダイレクトグリーンレーザー
ライン幅(mm)2.5(10m)
ライン出射角(°)垂直150/水平120
指示範囲(度)鉛直:±3.0°
精度±1mm/10m
電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
使用温度範囲(℃)-10~40
三脚取付ねじw5/8
レーザー波長(nm)520
レーザー出力5以下(クラス2M)
関連キーワード