カテゴリ
- パソコン/周辺機器(134)
- オフィス家具(113)
- 切削工具(47)
- メカニカル部品(23)
- 作業工具(17)
- 制御機器(14)
- 測定用品(14)
- 卓上消耗品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 研磨材(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- バイク部品(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全保護具(3)
- 手袋(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- レイ・アウト(117)
- オカムラ(岡村製作所)(111)
- TRUSCO(33)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- 光(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(14)
- イスカル(7)
- 京セラ(6)
- タンガロイ(6)
- マイクロネット(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 友屋(4)
- MOTTERU(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンコウ電子研究所(3)
- STMicro(3)
- ホームテイスト(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tgp」の検索結果

セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥40,500~税込¥44,550~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥38,120~税込¥41,932~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
サインプレート 多国語サイン L型 TGP1025
光¥4,398税込¥4,8381箱(3枚)4日以内出荷部屋名や用途の標示に適しています。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表示です。用途部屋名や用途の標示に。材質アクリル厚さ(mm)3色白取付なし(L型)縦(mm)250横(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook S29/TG PS29TGP-NYB 8.9インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook S29/TG PS29TGP-NYB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8.9インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
スティックのり ピットハイパワー
トンボ鉛筆(99件のレビュー)¥289税込¥3181個(40g)当日出荷一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。材質(容器全部品)再生ポリプロピレンエコマーク認定認定タイプ速乾、強力エコマーク認定番号17 112 004
使い捨て天然ゴムTGワーク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100枚)当日出荷フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。 スムーズに装着できます。 天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。 手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。用途精密作業。 分析研究。 機械作業。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
やわらかゴムポール
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ニトリルゴム(NBR)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内
ニコミニスリム 単色薄型
日恵製作所(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から12日以内出荷とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
多国語プレート 壁かけ用
光¥169税込¥1861個当日出荷多国語対応の標示プレートです ドアノブなどに掛けられるタイプです材質ハッポーム(ポリプロピレン)幅(mm)80高さ(mm)220質量(g)11奥行(mm)1表示内容無地
ギヤプーラ(2本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
やわらかPUポール
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581本当日出荷幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ポリウレタン(PU)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内外
グリッププライヤー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機用プロテクター
TRUSCO¥173~税込¥190~1個当日出荷荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。材質ポリプロピレン
Google Pixel 9a Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥699税込¥7691個当日出荷軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。適合機種Google Pixel 9a対応インチサイズ6.3インチ(Google Pixel 9a)特性指紋防止、抗菌加工、指紋認証対応、耐衝撃
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA -オクタ-】
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)12.4幅(cm)49.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8~104高さ(cm)92.8~104奥行き(cm)37
プラスチックギャラリー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881台当日出荷ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
多国語プレート 関係者以外 立入禁止
光¥499税込¥5491個当日出荷材質アクリルトラスコ品番421-8582寸法(mm)200×60質量(g)35TKG品番9-2536-3101TKG品番(2017)6-2332-2901
探触子
カスタム¥25,980税込¥28,5781個当日出荷超音波厚さ計(STG-02)の交換用探触子用途超音波厚さ計(STG-02)に付属の探触子が破損・紛失した際の交換用質量(g)46径(Φmm)(接触面)Φ18 / Φ10RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)5
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
多国語プレート 喫煙コーナー
光¥499税込¥5491個当日出荷材質アクリル樹脂トラスコ品番421-8540質量(g)35寸法(幅W×高さH)(mm)200×60TKG品番9-2057-2301TKG品番(2017)6-1863-2501
多国語ドアノブプレー 部屋を掃除してください
光¥329税込¥3621個当日出荷材質ポリプロピレン幅(mm)80高さ(mm)220質量(g)11奥行(mm)1TKG品番9-2468-1201TKG品番(2017)6-2236-1601
多国語ドアノブプレート 起こさないで下さい
光¥309税込¥3401個当日出荷材質ポリプロピレン幅(mm)80高さ(mm)220質量(g)11奥行(mm)1TKG品番9-2468-1101TKG品番(2017)6-2236-1501
多国語ドアノブプレート 両面表示
EBM(江部松商事)¥479税込¥5271個当日出荷材質ポリプロピレン文字内容表:起こさないで下さい、裏:部屋を清掃してください外寸(mm)220×80×1EBM品番6062600
多国語プレート 禁煙
光¥499税込¥5491個当日出荷材質アクリル樹脂トラスコ品番421-8558質量(g)35寸法(幅W×高さH)(mm)200×60TKG品番9-2057-2201TKG品番(2017)6-1863-2401
大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷大人かわいいインテリアの八角壁寄せテレビスタンドロータイプ 32~65インチ対応です!お部屋に馴染む落ち着いたピンク色で、好きな色に囲まれた癒しの場所になります!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!240度のワイドスイング機能で見やすい角度に自由に調整して頂けます。【テレビ適応表】用途テレビスタンド テレビ台 TV台 かわいい TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール 韓国 インテリア フェミニン材質スチール質量(kg)約12.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8-104
G型グリッププライヤー250mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64全長(mm)266仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大締圧力(kN)1.5
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
...